液晶モニター・液晶ディスプレイ :「ネジ置き」の検索結果
Mac。mini(2024年モデル)をモニター背面やデスク下、壁などに固定できるセキュリティーマウントです。セキュリティー機能付きなので、ホテル・店舗・公共施設などへの取付にも最適です。設置方法は[モニター背面固定・両面テープ固定・タッピングネジ固定・平置き]になります。付属の強力両面テープを使用することでデスク下や壁などにも取付が可能です。VESA規格の75×75mm/100×100mに対応しているので、モニター背面に設置が可能です。セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。(専用工具別売り)。廃熱を促すように通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しました。背面のボタンを押しやすいように約20mm程のスペースを確保してあります。素材は放熱性の高いスチールを採用しました。1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の質実剛健の造りを実現しました。Made。in。JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
仕様●セキュリティースロットサイズ:3×7mmに対応●処理:黒色塗装●対応可能サイズ:W127×D127×H50mm●鉄板厚:1.6mm
付属品取付ネジ一式、両面テープ、タッピングネジ、取扱説明書
質量(g)約350
対応機種Mac mini 2024専用
材料鉄
サイズ(mm)W130×H67×D129
対応VESA規格75×75mm/100×100m
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。