。ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージに適しています。中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)。鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kg
アズワン品番65-9281-16
1台
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
使用しない時はスクリーンを巻いて収納できます。
付属品吊下げ金具1個、固定金具2個
エスコ品番EA761LM-38
寸法(mm)(スクリーン)1626×1219<80型>
質量(kg)2.3
サイズ80型
外形寸法(mm)1744×28×1384
設置方式壁掛式
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
USB Type-Cケーブル1本で接続可能。(※接続機器が対応している必要があります。)パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映り込みや光の反射を低減するノングレアタイプの画面。映像の発色も柔らかく、目に優しい。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。
材質電子部品、液晶、プラスチック
出力(W)スピーカー:1×1
消費電力(W)10
角度調整範囲0~175°
解像度1920×1080
視野角178°(水平/垂直)
入力端子USB Type-C×2、Mini HDMI×1
動作温度(℃)環境:5~40
動作湿度(%)環境:20~85(結露なきこと)
出力端子ヘッドホン端子×1
対応解像度入力:[60Hz] 640×480、720×480、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1360×765、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1280×720p、1920×1080i、1920×1080p [59Hz] 640×480、800×600、1024×768
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
机上の小物の整理やスピーカーなどの設置に適しています。組み立てや調整が簡単なロータリノブ設計で、工具が必要ないため手軽に設置・移動できます。滑り止めシートは、デバイスのキズや偶発的な落下を防止します。 ※デバイスをしっかりと固定してください。フ
仕様●サイズ:W300×D127×H37mm●材質:本体/スチール、プラスチック 滑り止めシート/塩化ビニル樹脂(本体)、ポリエステル(芯糸)●重量:502g●出荷形態:組立出荷●耐荷重:5kg●付属品:滑り止めシート
アズワン品番65-9281-08
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
床置き式のプロジェクタースクリーンです。
ポールを立てて、引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できます。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1700×285×2005●規格:80型●重量:7.0kg●収納時サイズ:W1700×D126×H83mm●対角線サイズ:80型相当●スクリーン表示サイズ:W1560×H1170mm
アズワン品番65-2186-33
1台
¥47,500
税込¥52,250
当日出荷
付属品:ACアダプター、VGAケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)。事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。ギラつきを抑えた非光沢タイプ。ちらつきのないフリッカーレス設計。Full HD 対応。1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。調整可能角度:約-5~20°前後に動かして見やすい角度に調節できます。VESAマウント対応。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
色色域/NTSC比:72%
電源AC100V
角度(°)チルト:上下:-5~20、±2
表面処理非光沢
最大消費電力(W)30
コントラスト比3000:1
表示色1677万色(8bit)
解像度1920×1080
使用温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
視野角178°(水平・垂直)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー出力なし
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子HDMI×1、VGA×1、DC IN×1
リフレッシュレート(Hz)最大:75
付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(g)1100 (カバー含む)
消費電力(W)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217 (カバー含む)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
入力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1
環境温度範囲(℃)動作:0~40
スピーカー出力(mW)1×1
画面サイズ15.6 "
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
1台(1台)
¥27,300
税込¥30,030
翌々日出荷
付属品:ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。注意:大型キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は80kgまでの高耐荷重仕様となっています。上下昇降のストロークは660mmです。電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。ャスターは直径100mmを採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:865×800×1203~1863●重量(g):42600●納品形態:ノックダウン組立式●材質:スチール(メラミン焼付塗装)リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●総耐荷重:90kg(ディスプレイは80kgまで
アズワン品番65-9280-85
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
床置き式のプロジェクタースクリーンです。
ポールを立てて、引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できます。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。
生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。軽くて持ち運びが簡単なモバイルタイプ。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。国内初のモバイルタイプのサイドテンションスクリーン!!持ち運びが可能な上に抜群の平面性で、教室や会議室など限られたスペースでの超短焦点・短焦点プロジェクター投写にも最適。サイドテンション機構生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。トップバーの強化メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。サイドテンション専用生地の採用サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイスタンド。高さ調節可能(14段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付きいているので、どこでも移動・固定ができます。
仕様耐荷重(分):ディスプレイ引掛け部:40kg 固定棚:5kg、取付可能なディスプレイ:VESAマウントインタ-フェィス 600×400以下で、最大重量40kg以下、
寸法(mm)200×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴)
質量(kg)約29.7 (ディスプレイ13.4+スタンド16.3)
タイプパネル方式:VA
電源(V)AC100
消費電力(W)8+8
キャスター自在 (ストッパー付)×4
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1235×700×2100~2200
解像度3840×2160
使用環境温度(℃)温度:0~40 湿度:10~80%
待機電力(W)0.5
入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
1台(1台)
¥146,200
税込¥160,820
8日以内出荷
事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。ちらつきのないフリッカーレス設計。目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき(フリッカー)をなくし、目の負担を減らします。FullHD対応。1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。調整可能角度:約-5~20°前後に動かして見やすい角度に調節できます。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。VESAマウント対応。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
仕様(色域/NTSC比)72%
付属品ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)、取扱説明書
質量(kg)3.8
使用温度範囲(℃)5~40
電源AC100V
角度(°)チルト:(上下)-5~20±2
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×187×461
最大消費電力(W)30
コントラスト比3000:1
表示色1677万色(8bit)
解像度1920×1080
視野角178°(水平・垂直)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー出力なし
画面サイズ27.0 "
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子HDMI×1、VGA×1、DC IN×1
パネル駆動方式VA
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
リフレッシュレート(Hz)最大75
1台(1台)
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートパソコンでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、ミラーリングモードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能です。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。
仕様●インターフェイス:USB仕様 Ver.3.2 Gen1●データ転送速度:最大5Gbps●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11●サイズ:69(W)×43(D)×18.5(H)mm●重量:44g●電源:バスパワー●ケーブル長:6cm●コネクター形状:USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス●コネクター形状(パソコン接続側):USB Type-A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz)、640×480(60/72/75/85Hz)●最大接続可能台数:6台●消費電流:300mA(最大)●動作温度:0℃~40℃●湿度範囲:20%~80%(結露なきこと)●付属品:ドライバCD●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アズワン品番65-9282-15
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
1.1mから100インチの投影が可能な短焦点プロジェクター。従来のテレビ画面よりも大きく楽しむことができます。プロジェクターを壁の近くに配置でき、プロジェクターの映像に人の影が映りこむことが少なく、映写スペースが抑えられ部屋が広く使えます。高解像度フルHD(1920×1080)。高輝度3,800ルーメンの明るさ。50,000:1のハイコントラスト比。パワフルな10Wスピーカー。15,000時間の長ランプ時間(ダイナミックモード)。3DをフルHDで投影。26dB静音駆動。ネイティブな4K信号対応、HDR互換性ハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、ディスプレイのコントラスト比、明るさ、色深度を改善し、より明るい白と、より深い黒を実現します。被写界深度が向上し、画像がより鮮明でリアルになります。MHLに対応しスマホ画面の投影が可能一本のケーブルで映像機器に電力を提供しながらHDの映像とサラウンドオーディオを送信します。尚、送受信側ともMHLに対応している必要があります。(別途専用ケーブルが必要です)
付属品電源コード、HDMIケーブル、リモコン、レンズキャップ、単4電池×2、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)316×257×112(H)
質量(kg)3
サイズ(標準)0.65型
消費電力(W)253
電源AC 100V~240V(50/60Hz)
騒音値(dB)26(エコモード)
コントラスト比50000:1
解像度FHD
主な用途スクール用・ビジネス用・家庭用
入力端子HDMI(v2.0、HDPC v2.2)×1、HDMI/MHL(v1.4 HDPC v2.2)×1、VGA×1、オーディオ(3.5ジャック)×1
設置方式置き型
スピーカー10W(モノラル)
出力端子VGA×1、USB(1.5A)×1、オーディオ(3.5ジャック)×1
画素数(液晶パネル)1920×1080
明るさ(Lm)3800
アスペクト比16:9
投影方式DLP
1個(1個)
¥208,300
税込¥229,130
8日以内出荷
ご注意:※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。 ※カメラの機種によっては、HDMI映像出力時にカメラのマイクが使用できない場合があります。HDMI映像出力時のマイク使用可否については、お使いのカメラメーカーへご確認ください。 ※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。 ※コピーガードのかかった映像は表示できません。HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。Winodows、macOS両方に対応します。
仕様●インターフェース:USB仕様Ver.2.0準拠●エンコード方式:ソフトウェアエンコード●サイズ:W85.5×D37×H10mm●セット内容:本体、マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書●重量:約24g●対応出力解像度:1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)●対応入力解像度:3840×2160(30p)1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×1024(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)●電源:USBバスパワー(DC5V)●動作環境:温度範囲/0~40℃ 湿度範囲/20~80%
アズワン品番65-9282-17
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。