7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージに適しています。中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)。鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kg アズワン品番65-9281-16
1台
16,000 税込17,600
翌日出荷

付属品:ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。注意:大型キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は80kgまでの高耐荷重仕様となっています。上下昇降のストロークは660mmです。電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。ャスターは直径100mmを採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:865×800×1203~1863●重量(g):42600●納品形態:ノックダウン組立式●材質:スチール(メラミン焼付塗装)リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●総耐荷重:90kg(ディスプレイは80kgまで アズワン品番65-9280-85
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷

付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10) 材質スチール 耐荷重(kg)10 適合サイズ24型まで アーム長さ(mm)183~203 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180° 適用支柱径(mm)40~60
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12 4本)、天板固定用ネジ(M6×40)+ナット4個 材質支柱部、クランプ部:スチール、アーム部:アルミ、ブラケット:ABS樹脂 質量(kg)3.3 耐荷重(kg)8 適合サイズ27型まで アーム長さ(mm)565 取付可能厚(mm)15~80 支柱径(Φmm)32 アズワン品番65-2200-73 高さ調整範囲(mm)210~520 可動範囲画面上下(チルト):145°、画面左右(パン):180°、画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):240° ポール長(mm)420
1台
19,000 税込20,900
翌日出荷

付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10) 材質スチール 耐荷重(kg)10 適合サイズ24型まで アーム長さ(mm)183~203 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180° 適用支柱径(mm)25~40
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10) 材質スチール 耐荷重(kg)8 適合サイズ24型まで アーム長さ(mm)490~510 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180° 適用支柱径(mm)25~40
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10) 材質スチール 耐荷重(kg)8 適合サイズ24型まで アーム長さ(mm)490~510 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180° 適用支柱径(mm)40~60
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷