液晶モニター・液晶ディスプレイ :「hdmi webカメラ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご注意:※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。 ※カメラの機種によっては、HDMI映像出力時にカメラのマイクが使用できない場合があります。HDMI映像出力時のマイク使用可否については、お使いのカメラメーカーへご確認ください。 ※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。 ※コピーガードのかかった映像は表示できません。HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。Winodows、macOS両方に対応します。
仕様●インターフェース:USB仕様Ver.2.0準拠●エンコード方式:ソフトウェアエンコード●サイズ:W85.5×D37×H10mm●セット内容:本体、マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書●重量:約24g●対応出力解像度:1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)●対応入力解像度:3840×2160(30p)1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×1024(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)●電源:USBバスパワー(DC5V)●動作環境:温度範囲/0~40℃ 湿度範囲/20~80% アズワン品番65-9282-17
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷