液晶モニター・液晶ディスプレイ :「モニターアーム 4画面」の検索結果
GP-SSVMS/B は、液晶ディスプレイのVESAにスピーカーを取付できるスタンドです。スピーカーをスタンドに設置することにより、机上のスペースを有効活用できます。多種のネジ・スペーサーを同梱しており凹んだVESAにも取り付け可能。(凹み最大10mmまで対応)
仕様●VESA穴規格:75×75mm、100×100mm※平面と凹み10mmまで対応●推奨スピーカー:Creative社製・GW-T20II-R2・GW-T40II-R2・IN-T10-R3・SP-MVPLシリーズ・SP-PBLPL-BK ※ウーハー除く・SP-PBLV2-BK・SP-T100-BK
セット内容商品本体(VESA固定金具×1、バー×2、プレート×2、M4×8mm(×4)、M5×8mm(×4)、金属ワッシャ(×4))、VESA固定用(M4×12mm(×4)、M4×10mm(×2)、スペーサー2mm(×2))、凹んだVESA固定用(M4×16mm(×2)、M4×20mm(×2)、M4×25mm(×2)、ワッシャ(×4)、スペーサー5mm(×8))、滑り止めシート×2、ケーブルホルダー×2、取扱説明書
質量(kg)約1.4
色ブラック
耐荷重(kg)4(スピーカー左右の合計値)
動作環境0~40℃、湿度~95%(結露なきこと)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×150×90(最大展開時)、770×150×90(最小展開時)
RoHS指令(10物質対応)対応
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)110×145
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。