液晶モニター・液晶ディスプレイ :「デスク アーム」の検索結果
関連キーワード
スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大6.5
液晶モニター1台
適合モニターサイズ15~32インチ
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75~100×100
1台
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大6.5
液晶モニター2台
適合モニターサイズ15~32インチ
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75~100×100
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大8
天板厚さ(mm)(取り付け可能)0~62
液晶モニター1台
適合モニターサイズ15~32インチ
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75~100×100
1台
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
デュアルモニターアームガス式。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大8
液晶モニター2台
適合モニターサイズ15~32インチ
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75~100×100
1台
¥9,398
税込¥10,338
翌日出荷
最大4画面をクランプ式で8cmまでの天板のデスクに設置できるため手軽に4画面のマルチウィンドウ環境を実現。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)1モニターにつき8
液晶モニター4台
適合モニターサイズ15~34インチ
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75~100×100
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
最大55インチ画面の大画面モニターを配置できる液晶ディスプレイ用アームです。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大15
液晶モニター1台
適合モニターサイズ15~55インチ
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75~200×200
1台
¥9,398
税込¥10,338
翌日出荷
本製品は15インチから34インチのモニターに対応した液晶ディスプレイアームです。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大8
液晶モニター1台
適合モニターサイズ15~34インチ
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75~100×100
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):7ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「+15°」
ピッチ約0.233mm
消費電力(W)最大36、通常27、省エネ19、スタンバイ1
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)4.3
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 83%
解像度2560×1440
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、ケーブル一体型電源アダプター
入力端子DP×1/HDMI×1
スピーカーあり「2Wx2」
色(本体)ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)460×624×200
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBなし
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
31.5インチのIPS系パネルを採用し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)よりも+78%も高精細のためデスクワークで使用しても高い生産性を実現します。sRGB 100%、DCI-P3 88%の色域表示に対応し写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。スタイリッシュなフレームレスデザインを採用、より一層鮮やかに画像を表示します。
映像入力端子はHDMI 1.4 ×2 DisplayPort 1.2 ×1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。
100mm×100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2w ×2のスピーカーを内蔵します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー
質量(kg)6.7
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR229(DP,HDMI)、イヤホン出力
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 88%
解像度2560×1440
応答速度OD時:5ms (GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式IPS系
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 × 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(最大65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。
最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。
ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W ×2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR184
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
幅(mm)491
質量(kg)3.9
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)0-50
規格2K/FHD(Full-HD)
出力イヤホン出力:YES
表面処理非光沢
外形寸法(縦×奥行D)(mm)300×220
レンジAC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横415-545、縦510-600
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB93% / DCI-P3 75%
解像度1920×1080
応答速度5ms(OD)
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
高さ調節可
使用環境湿度(%)10 - 90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)250
入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)2.4
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)5~40
規格2K/FHD(Full-HD)
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR155:×
使用湿度範囲20%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB95%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度14ms(Typ)
スピーカー2W×2
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)250
入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
仕様●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし
質量(kg)約3.2
ピッチ約0.205mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×200×404
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度2560×1440
ケーブルHDMIケーブル、電源アダプター(一体型)
応答速度14ms (G to G)
入力端子DP×1、HDMI×1、DVI×1
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカーなし
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
USBNO
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
本製品は21.5インチのフルHD(1920x1080)パネルを搭載した144HzのリフレッシュレートAMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。ゲームプレイにおいて画面全体を把握することができる、より小さな画面サイズとして21.5インチを採用しました。
MPRT 1msの高速応答速度を実現し、最大144Hz(DisplayPort接続時)の高フレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現が快適なゲームプレイを実現します。
フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。
300cd/m2 の液晶は、より鮮やかな色彩を表現。ゲーム以外にもデスクワークや映画や動画サービスをお楽しみいただくのに適しています。
映像入力端子はDisplayPort x1(144Hz対応)、HDMI 1.4 x1(120Hz対応)を搭載。
また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
VESAマウント規格は75x75mmに対応。別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
サイズ21.5
解像度1920×1080
表面処理非光沢
アスペクト比16:9
コントラスト比1000:1
パネル駆動方式TN系
輝度(cd/m2)300
応答速度1ms(MPRT 100Hz以上)
視野角(上下/左右)H170°V160°
表示色1677万色
フリッカーフリー軽減
機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
出力イヤホン
スピーカー2W×2
電圧(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/2.5A
使用温度範囲(℃)5~40
使用湿度範囲20%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152
質量(kg)2.4
付属品HDMIケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書
規格2K/FHD(Full-HD)
色(本体)ブラック
ブルーライトカット対応
入力ポートDPx1、HDMIx1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な、昇降式スタンドを採用。130mm(横置時)の範囲でお好みの高さにモニターの高さを調整出来ます。さらにピボット機能を搭載で90度回転させて縦での使用も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:YES(リフレッシュレートが75Hz以上で可能)●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.22560×1440@75Hz・[HDMI]1.42560×1440@60Hz●チルト機能:-10+15°●高さ調整:130mm●スイーベル:RL40°●ピボット:RL90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz/ToDC12V4A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤
付属品HDMIケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/スタンド用ネジ
幅(mm)624(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:245
質量(kg)約5.7
高さ(mm)368(スタンド無し)・横置き480-610/縦置き640-663(スタンド付)
奥行(mm)44(スタンド無し)・185(スタンド付)
使用温度(℃)5~40
表面処理非光沢
消費電力最大≦36W、通常≦27W、省エネ≦19W、スタンバイ≦1W
最大応答速度12ms(GtoG)/MPRT:1ms※DPのみ
使用湿度範囲20%~85%
コントラスト比1000:1
画素ピッチ約0.233mm
表示色10.7億/sRGB 100%
解像度2560×1440
視野角H:178° V:178°
VESAマウント(mm)100×100(M4×6)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
モニターサイズ27
パネル駆動方式AHVA(IPS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(100Hz)を2つとDisplayPort 1.4端子(100Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
表面処理非光沢
コントラスト比1300:1
解像度2560×1440
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ27.3型
パネル駆動方式IPS(TFT)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
付属品HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書
質量(kg)4.8
出力(イヤホン)YES
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83%
解像度2560×1080
視野角(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ29インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。4辺フレームレスデザインを採用。複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子を1つとDisplayPort 1.2端子を1つ、USB Type-C端子(最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横394-504mm/縦626-636mmx幅横614/縦354mmx奥行191mm●リフレッシュレート:60Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●最大消費電力:100W●高さ調整:あり「110mm」●パネル方式:IPS(ADS)●標準消費電力:最大≦18W 通常≦14W スタンバイ≦0.5W
サイズ27型
ピッチ約0.2331mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約5.4
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度2560×1440
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B to USB-Aケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1
スピーカーあり「2Wx2」
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
輝度(cd/m2)400
USBYES(KVM)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
34インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD (3440×1440)解像度に対応したウルトラワイドモニターです。大画面34インチの湾曲パネル(R3800)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。デスクワークでも複数のファイルやウィンドウを同時に表示し高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)を2つと、DisplayPort 1.2端子(60Hz)を2つ搭載します。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESAスペーサー
質量(kg)約6.9
サイズ34インチ(曲率 R3800)
使用温度範囲(℃)0~50
消費電力(W)最大:≦42、通常:≦22、省エネ:≦17、スタンバイ:≦0.5
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード:○
角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スタンド無し】365×818×80、【スタンド付】(横画面)435-565×818×234、スタンド前面幅 : 522
コントラスト比1000:1
画素ピッチ約0.232mm
表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 85%
解像度3440×1440
視野角(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度OD時:5ms(GtoG)
VESAマウント(mm)100×100mm(M4×8mm)
スピーカー3W×2
色(本体)ブラック
高さ調節130mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS系
フリッカーフリー○
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)300
角度調節あり
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
本製品は超ウルトラワイド、Dual Full HD解像度、120Hzのリフレッシュレートに対応、さらにUSB Type-C 65W給電を搭載した液晶モニターです。
43.8インチのIPS液晶パネルはDual Full HD解像度(3840x1080)を採用、その圧倒的な水平解像度はゲーミングモニターとしてより一層ゲームの世界に深く入り込める事はもちろん、デスクワークモニターとしても複数ウィンドウの同時に並べる事が可能、高い生産性を実現します。さらに昇降式スタンドを採用、画面の高さを12cmの範囲で調整可能です。
さらに120Hzの高リフレッシュレートにも対応、レーシングゲーム、フライトシミュレートゲーム、FPSなど32:9の超ウルトラワイド画面で圧倒的な没入感となめらかな動画表示を実現します。
32:9のモニターで実現する超広視野は通常のモニターでは表示出来ない部分まで表示し優位なゲームプレイを実現。FreeSyncにも対応しています。
入力端子はHDMI2.0×1(120Hz)、HDMI1.4×1(60Hz)、 DisplayPort×1(120Hz)、さらにUSB Type-Cを搭載します。
USB Type-C端子は65Wの給電に対応、PCからモニターへの映像出力と同時にモニター側から対応のPCへ65Wで給電を行いますので1本のケーブルのみで接続しデスク上がすっきりと広く使えます。
例えばテレワークなどでオフィス、在宅併用の場合に対応PCであればACアダプターを持ち運ぶこと無くPCの使用が可能です。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBP2 モードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能、さらに、スマートフォンをUSB Type-C端子に接続した場合、左右どちらかにスマートフォン画面を表示可能です。
また、2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
同梱のスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応、モニターアーム等への取り付けが可能です
質量(kg)13.3
サイズ43.8
規格DFHD
出力イヤホン
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR69:YES(HDMI1.4は非対応)400、【ACパワーレンジ】AC100~240(50/60Hz)2.5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1090×235×406~526
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色
解像度3840×1080
使用環境温度(℃)5~40
視野角H178°V178°(上下/左右)
応答速度1ms (MPRT 100Hz以上)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
高さ調節可
使用環境湿度(%)20~85
アスペクト比32:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)400
入力ポートHDMI×2 /DP×1/TYPE-C×1
角度調節可
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書
質量(kg)約5.9
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
対応HDR279、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し) 615×51×355(スタンド付) 615×220×横置405-535/縦置630-665
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A
使用湿度範囲10~90%
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%
解像度2560×1440
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×2
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を2つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を2つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な、昇降式スタンドを採用。110mmの範囲でお好みの高さにモニターの高さを調整出来ます。さらにピボット機能を搭載で90度回転させて縦での使用も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP-1]1.4(2560×1440)@75Hz・[DP-2]1.4(2560×1440)@75Hz・[HDMI-1]2.0(2560×1440)@75Hz・[HDMI-2]2.0(2560×1440)@75Hz●チルト機能:-5°~+15°●高さ調整:110mm(スタンド部稼働域)●スイーベル:R45°~L45°●ピボット:R90°~L90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:100-240V12V4.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤点滅
付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書
幅(mm)717(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:297
質量(kg)約6.7
高さ(mm)423(スタンド無し)・横置き477-587・縦置き730-740 (スタンド付)
奥行(mm)44(スタンド無し)・243(スタンド付)
消費電力(W)最大46、通常28、省エネ19、スタンバイ0.5
使用温度(℃)0~40
表面処理非光沢
最大応答速度OD:3ms(GtoG)
使用湿度範囲20%~85%
コントラスト比1000:1
画素ピッチ約0.272mm
表示色10.7億色/sRGB:100%
解像度2560×1440
視野角H:178° V:178°
VESAマウント(mm)100×100 (M4×6)
スピーカーNO
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式IPS(ADS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C (最大65W給電) x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。さらにKVM機能に対応。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●本体サイズ(H×W×D):高426mm×幅542mm×奥行173mm●本体(色):ブラック●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●パネル方式:IPS(ADS)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大35W 通常25W 省エネ19W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大100W
サイズ23.8型
ピッチ約0.137mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約3.4
入力信号デジタル
コントラスト比1300:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル
入力端子HDMI×1、DP×1、Type-C×1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBKVM専用
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
大画面31.5インチのIPSパネルを搭載し、165Hzの高速リフレッシュレートに対応したゲーミングモニターです。WQHD(2560x1440)解像度はフルHD(1920x1080)解像度より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD 120Hzに対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。高輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応したディスプレイはHDR400相当の性能を持ち、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく写真や動画の編集作業などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。映像入力端子はDisplayPort1.2 x1 (WQHD:165Hz)、HDMI2.0 x2 (WQHD:144Hz) を搭載。75x75mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品DPケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)約5.9
サイズ31.5
ピッチ(mm)画素:約0.273
消費電力(W)最大60、通常29、省エネ21、スタンバイ0.5
使用温度(℃)条件:0~ 50
表面処理非光沢
出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz 24V/2.5A
機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 1.4(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/MPRT/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5+15°/ケンジントン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:427×716×57、スタンド付:519×716×215、スタンド幅:477
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 99% / DCI-P3 80%
解像度2560×1440
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯
入力端子DP×1 : DP 1.2 2560×1440 @165Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 2560×1440 @144Hz, HDMI 2.0 2560×1440 @144Hz/USB-A×1 : USB-A 2.0(5V/0.5A)
VESAマウント(mm)75×75(M4×10
コントラストDCR
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
湿度(%)使用条件:10~ 90
リフレッシュレート(Hz)165
輝度(cd/m2)400
応答時間(ms)OD:3 (GtoG)/MPRT 1
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C(最大65W給電)x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大125mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10あり●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書
質量(kg)約4.4
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横380-505/縦555-630×幅横542/縦321×奥行191
コントラスト比1300:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子HDMIx1/DPx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2Wx2
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)10-90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
ブルーライトカット軽減モードあり
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大150mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。インターフェイスはHDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort1.2端子(75Hz)を1つ、DVI-I端子(60Hz/フルHDのみ)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、マニュアル、保証書、スタンド用ネジ
質量(kg)約4.5
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
接続方式プラグアンドプレイ:YES
機能HDR10:NO
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横430-580/縦556-631×540×220
コントラスト比1000:1
表示色10.7B色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度2560×1440
視野角【上下/左右】H:178/V:178
応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)/
入力端子DP×1/HDMI×1/DVI×1
スピーカーNO
画面サイズ23.8型
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(HADS)
ブルーライトカット軽減モード:YES
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
27インチのFAST IPSパネルを搭載し、180Hzの高速リフレッシュレートに対応したゲーミングモニターです。WQHD(2560x1440)解像度はフルHD(1920x1080)解像度より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く表示します。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(OD時:GTG/MPRT)の応答速度を採用、AdaptiveSync(FreeSync)にも対応し、※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD:120Hzに対応します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。映像入力端子は、HDMI2.1 x2、DisplayPort1.4 x2を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●HDR方式:「HDR10」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体重量(kg):4.5●本体サイズ(H×W×D):461mm×614mm×200mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS(AHVA)●応答速度(G to G):8ms
サイズ27型
ピッチ約0.155mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理非光沢
入力信号デジタル
最大消費電力(W)43
コントラスト比1000:1
輝度400cd/m2
表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 95%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルType-C、電源ケーブル
入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1
スピーカーあり「2W×2」
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
USBなし
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
27インチ IPSパネル搭載 240Hzの超高速リフレッシュレートに対応し、便利な昇降式多機能スタンドを搭載したゲーミングモニターです。WQHD(2560x1440)解像度はフルHD(1920x1080)解像度より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。240Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD 120Hzに対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。映像入力端子はDisplayPort1.4 x2(WQHD:240Hz対応)、HDMI2.0 x2(WQHD:144Hz対応) を搭載。130mmの範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100mm x 100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様(ACパワーレンジ)AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 4A
付属品DPケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA スペーサー
質量(kg)5.1
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
外形寸法(mm)高横437-567/縦632-663×幅615×奥行220
表面処理非光沢
対応HDR307(DP/HDMI)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 95%
解像度2560×1440
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT:1ms
入力端子DP×2/HDMI×2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10-90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)450
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB 99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書
質量(kg)4.9
サイズ27
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
対応HDR278、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 355×615×51、(スタンド付)462×615×185
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%
解像度2560×1440
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)パネル
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
34インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD (3440×1440)解像度に対応したウルトラワイドモニターです。大画面34インチの湾曲パネル(R3800)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。デスクワークでも複数のファイルやウィンドウを同時に表示し高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)、DisplayPort 1.2端子(60Hz)を搭載、さらに最大65の給電に対応した USB-C (60Hz) を装備します。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。USB-C給電対応モデルはKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル(B to A)、 電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)約6.9
サイズ34インチ(曲率 R3800)
使用温度範囲(℃)0~50
消費電力(W)最大:≦45、通常:≦28、省エネ:≦20、スタンバイ:≦0.5、Type-C給電使用時最大:120
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード:○
角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スタンド無し】365×818×80、【スタンド付】(横画面)435-565×818×234、スタンド前面幅 : 522
コントラスト比1000:1
画素ピッチ約0.232mm
表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 85%
解像度3440×1440
視野角(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度OD時:5ms(GtoG)
VESAマウント(mm)100×100mm(M4×8mm)
スピーカー3W×2
色(本体)ブラック
高さ調節130mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS系
フリッカーフリー○
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)300
角度調節あり
1台
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 ×1 (100Hz)とDisplayPort 1.4 ×1 (100Hz)、さらにUSB-C ×1 (100Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●プラグアンドプレイ:YES
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
質量(kg)約5.0
サイズ27
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高465x幅616x奥行185
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 79%
解像度2560×1440
使用環境温度(℃)0~ 50
応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178ºV:178º
スピーカー2Wx2
使用環境湿度(%)10~ 90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(AHVA)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A
付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジx2、VESAマウント延長スペーサーx4
質量(kg)4.1
サイズ27型
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理非光沢
対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD時:3ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカーNO
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応した4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現します。ゲームプレイ時だけでなく、デスクワークに使用時にも高い生産性を実現できます。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。*MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5との4K:120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大130mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。入力端子はHDMI 2.1 x2 (120Hz)とDisplayPort 1.4 x2 (120Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。
仕様ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
適合HDR10:YES(DP/HDMI)
質量(kg)約6
サイズ28
出力イヤホン:YES
使用温度(℃)0~ 50
表面処理非光沢
対応プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横440-570/縦657-672x幅638/370x奥行220
輝度300cd/m2
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%
解像度3840×2160
応答速度OD:2ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子HDMIx2/DPx2
視野角(左右:上下)H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
モードブルーライト軽減:YES
コントラスト1000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~ 90
アスペクト比16:9
パネルIPS(AAS)
フリッカーフリーYES
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。本製品はスピーカーを搭載しておりません。
仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力(W):110●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」●パネル方式:IPS(AAS)パネル●高さ調整:なし●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:最大36W 通常21W 省エネ15W スタンバイ0.5W 65W給電時110W●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):6ms
サイズ28型
ピッチ約0.161mm
電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約4.7
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 86%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1
スピーカーなし
色(本体)ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)450×639×210
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ28
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBYES(KVM)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)約8
サイズ31.5型
使用温度範囲(℃)5~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:YES
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%
解像度3840×2160
応答速度OD:7ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカーNO
モードブルーライト軽減:YES
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A
測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
湿度範囲(%)使用:20 ~ 85
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:96%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.0 x1 (75Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (75Hz)、 USB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
解像度2560×1440
色(本体)ブラック
モニターサイズ31.5型
パネル駆動方式IPS
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
28.2インチのIPSパネルを採用、4K Plus(3840x2560)解像度に対応した液晶モニターです。4K Plus(3840x2560)解像度は、4K解像度よりも作業領域が約1.18倍も広く、表計算ソフトをより広く快適に作業する事など、より生産性を高めた作業を可能にします。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。HDMI 2.0 x2、DisplayPort 1.4 x1 、USB Type-C x1 (最大90W給電)を装備。USB-Cは、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応し、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。また、100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)約5.9
サイズ28.2
ピッチ(mm)画素:約0.155
消費電力(W)最大50、通常42、省エネ25、スタンバイ1、90給電使用時最大140
使用温度(℃)条件:0~ 50
表面処理光沢
出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz
機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI/Type-C)/HDR10(DP/HDMI/Type-C)/PBP2画面/PIP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+20° /高さ調整110mm/スイーベル R15°L15°/ピボット R90°/ケンジントン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スタンド無し】418×609×42【スタンド付】高さ:横置き435-545、 縦置き621-645、幅:横置き609、縦置き418 、奥行:191、スタンド幅:240
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 95%
解像度3840×2560
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯
入力端子DP×1 : DP 1.4 3840×2560 @60Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 3840×2560 @50Hz, HDMI 2.0 3840×2560 @50Hz/Type-C : USB-C 3.1 3840×2560 @60Hz 90給電/USB-A×2 : USB-A 2.0(KVM), USB-A 2.0(KVM)/USB-B(KVM)×1
VESAマウント(mm)100×100(M4×8
コントラストDCR
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
音声イヤホン出力/スピーカー 3W×2
アスペクト比3:2
パネル駆動方式IPS
湿度(%)使用条件:10~ 90
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)350
応答時間(ms)OD:5(GtoG)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル、USB-A to B ケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書
ピッチ(mm)約0.16mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):+15°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%
解像度3840x2160
視野角H:178°V:178°
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA to Bケーブル、電源ケーブル
応答速度OD:2ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節なし
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300cd/m2
モニターサイズ28
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
対応VESA規格100x100mm(M4x8mm)
リフレッシュレート(Hz)75
角度調節あり
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
24.5インチ IPSパネル搭載 500Hzの超高速リフレッシュレートに対応したフラッグシップゲーミングモニターです。500Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5との120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、最大輝度500cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶はゲームプレイだけでなく写真編集や動画視聴などにも最適です。映像入力端子は、HDMI2.1 x2(255Hz対応)、 DisplayPort1.4 x1(500Hz対応)、 USB Type-C x1(500Hz対応、 最大65W給電)を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。※HDMI接続時は255Hzがリフレッシュレートの上限となります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 最大140mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA取付用スペーサー、保証書
質量(kg)4.6
サイズ24.5
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR376:YES(HDMI/DP/Type-C)
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横:355-495、縦:567-615×557×190
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 86%
解像度1920×1080
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DP×1/HDMI×2/Type-C×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:10~ 90
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)500
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した、5K(5120x2880)解像度の液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の約7倍、4K(3840x2160)の約1.7倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。5K(5120×2880)解像度は、4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を100%のサイズで表示しながら、編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。これにより、映像編集やデザイン作業の効率が向上し、よりスムーズな作業が可能になります。さらに、高精細なピクセル密度により、文字の輪郭が一層滑らかになります。長時間の作業でも目の負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:137%、DCI-P3:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (5K:30Hz、4K:60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)とUSB Type-C x1 (60Hz/最大90W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
質量(kg)約5.7
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
外形寸法(mm)高横408-518 / 縦626-648×横614 / 縦363×191
表面処理非光沢
レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz)
表示色10.7億色 sRGB137% / DCI-P3 100%
解像度5120×2880
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI/Type-C
視野角(左右:上下)V:178/H:178
スピーカー3W×2
コントラスト2000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
使用湿度範囲(%RH)10~90
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。