液晶モニター・液晶ディスプレイ :「usb type c アダプタ」の検索結果
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。
USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
コンテンツを色鮮やかに映し出します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル
質量(kg)約2.7
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0~50
規格2K/FHD(Full-HD)
電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
表面処理ノングレア
機能ブルーライト軽減モード:○
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB86%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度5ms(OD)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350
入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)2.4
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)5~40
規格2K/FHD(Full-HD)
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR155:×
使用湿度範囲20%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB95%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度14ms(Typ)
スピーカー2W×2
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)250
入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
HDRに対応した15.6インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約750gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、イヤホン出力:非対応
付属品miniHDMI to HDMIケーブル Type-C ケーブル Type-C to USBケーブル マニュアル 保証書 電源アダプター スマートケース
質量(kg)0.75
サイズ15.6型
使用温度範囲(℃)0~40
表面処理非光沢
対応HDR310、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×365×11(スマートケース幅365)※スタンド無し
コントラスト比800:1
表示色26.2万色
解像度1920×1080
応答速度30ms
入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)220
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書
質量(kg)4.2
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84%
解像度1920×1200
応答速度14ms
入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ24
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A
付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジx2、VESAマウント延長スペーサーx4
質量(kg)4.1
サイズ27型
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理非光沢
対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD時:3ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカーNO
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
本製品はHDRに対応した大画面17.3型フルHD(1920x1080)解像度モバイルゲーミングモニターです。
付属品マニュアル、 保証書 、 Type-Cケーブル 、 HDMI to HDMIケーブル 、 Type-A-Cケーブル 、 電源アダプター 、 VESA取付ネジ、スマートケース
質量(kg)0.9
規格2K/FHD(Full-HD)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×395×252
使用温度(℃)0-40
表面処理非光沢
機能ブルーライトカット、プラグアンドプレイ、イヤホン出力(ACパワーレンジ)100-240V 50/60Hz 5V/3A
コントラスト比1000:1
表示色1677万色
解像度1920×1080
応答速度4ms(OD)
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1W×2
色(本体)黒
画面サイズ17.3
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)20-80
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)300
入力ポートminiHDMI×1/Type-C×2
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A
付属品マニュアル、保証書、Type-Cケーブルx2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース
質量(kg)1
サイズ15.6型
使用温度範囲(℃)0~40
表面処理光沢
対応HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×367×11(スマートケース幅365)
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%
解像度3840×2160
応答速度30ms
入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(AHVA)パネル
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
本製品は超ウルトラワイド、Dual Full HD解像度、120Hzのリフレッシュレートに対応、さらにUSB Type-C 65W給電を搭載した液晶モニターです。
43.8インチのIPS液晶パネルはDual Full HD解像度(3840x1080)を採用、その圧倒的な水平解像度はゲーミングモニターとしてより一層ゲームの世界に深く入り込める事はもちろん、デスクワークモニターとしても複数ウィンドウの同時に並べる事が可能、高い生産性を実現します。さらに昇降式スタンドを採用、画面の高さを12cmの範囲で調整可能です。
さらに120Hzの高リフレッシュレートにも対応、レーシングゲーム、フライトシミュレートゲーム、FPSなど32:9の超ウルトラワイド画面で圧倒的な没入感となめらかな動画表示を実現します。
32:9のモニターで実現する超広視野は通常のモニターでは表示出来ない部分まで表示し優位なゲームプレイを実現。FreeSyncにも対応しています。
入力端子はHDMI2.0×1(120Hz)、HDMI1.4×1(60Hz)、 DisplayPort×1(120Hz)、さらにUSB Type-Cを搭載します。
USB Type-C端子は65Wの給電に対応、PCからモニターへの映像出力と同時にモニター側から対応のPCへ65Wで給電を行いますので1本のケーブルのみで接続しデスク上がすっきりと広く使えます。
例えばテレワークなどでオフィス、在宅併用の場合に対応PCであればACアダプターを持ち運ぶこと無くPCの使用が可能です。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBP2 モードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能、さらに、スマートフォンをUSB Type-C端子に接続した場合、左右どちらかにスマートフォン画面を表示可能です。
また、2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
同梱のスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応、モニターアーム等への取り付けが可能です
質量(kg)13.3
サイズ43.8
規格DFHD
出力イヤホン
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR69:YES(HDMI1.4は非対応)400、【ACパワーレンジ】AC100~240(50/60Hz)2.5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1090×235×406~526
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色
解像度3840×1080
使用環境温度(℃)5~40
視野角H178°V178°(上下/左右)
応答速度1ms (MPRT 100Hz以上)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
高さ調節可
使用環境湿度(%)20~85
アスペクト比32:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)400
入力ポートHDMI×2 /DP×1/TYPE-C×1
角度調節可
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
本製品は、16インチでIPSパネル搭載を搭載し、WQXGA(2560x1600)解像度に対応したモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。WQXGA(2560x1600)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。別売りのmicroUSB-USB-A変換ケーブル経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様(ACパワーレンジ)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,UserManual,保証書,スマートケース
質量(kg)0.7
サイズ16
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×183×218
対応HDR287(miniHDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 75%
解像度2560×1600
応答速度Typ:25ms
入力端子Type-C×2/miniHDMI×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)シルバー
使用環境湿度(%)10-80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(FFS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~ 90%
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書,,スマートケース
質量(kg)約0.55
サイズ13.5
使用温度範囲(℃)0~ 50
表面処理非光沢
表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 74%
解像度1920×1280
応答速度Typ:14ms
入力端子Type-C x1/mini HDMIx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー1W×2
コントラスト62.50069444
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比3:2
パネルIPS(AAS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~ 90%
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書, USB-A to USB-Bケーブル
質量(kg)約4.3
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~ 50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)456×614×194
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DPx1/HDMIx2/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
コントラスト41.66736111
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(AHVA)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載、10点マルチタッチに対応し、本体カラーにホワイトを採用したフルHD (1920x1080)解像度の液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。10点マルチタッチに対応した液晶パネルは、Windows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。*タッチ機能を使用するためにはモニターのUSB Type-CとPCをUSB接続する必要があります。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。また、USB-A端子を2つ搭載し、USB-CでPCと接続する場合にキーボードやマウスを接続できます。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10あり(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)約3.4
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)401×508×192
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% DCI-P3 75%
解像度1920×1080
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPSパネル
ブルーライトカット軽減モードあり
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)2.6
サイズ23.8
使用温度(℃)0~ 50
表面処理非光沢
機能【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン出力】YES【フリッカーフリー】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES
レンジ【ACパワー】AC 100-240V 24V/4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)403×542×151
表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 73%
解像度1920×1080
視野角H:178°V:178°
応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 0.5ms
入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)10~90
コントラスト1200:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:09
パネルIPS(HIS)パネル
輝度(cd/m2)350
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 × 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(最大65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。
最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。
ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W ×2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR184
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
幅(mm)491
質量(kg)3.9
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)0-50
規格2K/FHD(Full-HD)
出力イヤホン出力:YES
表面処理非光沢
外形寸法(縦×奥行D)(mm)300×220
レンジAC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横415-545、縦510-600
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB93% / DCI-P3 75%
解像度1920×1080
応答速度5ms(OD)
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
高さ調節可
使用環境湿度(%)10 - 90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)250
入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ,保証書,USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル),USBA-Cケーブル、スマートケース
幅(mm)スタンド:232
質量(kg)約0.36
サイズ10.5
使用温度範囲(℃)0~40
表面処理光沢
対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A
使用湿度範囲20%~80%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3
コントラスト比1500:1
表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%
解像度1920×1280
応答速度50ms(GtG)
入力端子miniHDMI/TYPE-C
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比3:2
パネルIPS(ADS)パネル
モニターサイズ10.5型
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)420
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
本製品はWQHD+解像度(3200x1800)の高解像度に対応した13.3インチのポータブル液晶モニターです。約520gと軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。液晶はIPSパネルを搭載、色やコントラストの変化がおきにくく、はっきりと見やすく表示が可能です。インターフェースはUSB Type-C x 2(ハイブリッド)、miniHDMI x1を装備、パソコンだけでなく、ゲームやスマートフォンなど様々な機器との接続が可能です。
本体背面には収納可能なスタンドを装備します。※横置き時のみ使用可。またスタンド使用時の画面の角度調整は出来ません。
付属品HDMI to miniHDMIケーブル Type-C ケーブルx2 マニュアル 保証書 電源アダプター
質量(kg)0.52
サイズ13.3
使用温度範囲(℃)0~40
規格WQHD+ (Wide-Quad-HD+)
電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz 5V3A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○
使用湿度範囲20%~80%、non-condensing
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×306×150
コントラスト比1400:1
表示色1677万色
解像度3200×1800
視野角H:170°/V:170°(上下/左右)
応答速度35ms
スピーカー1.5W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)260
入力ポートminiHDMI×1、Type-C×2
角度調節可
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。約800gの軽量と12mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x1、 USB Type-C(電源専用) x1とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●保守:2年
付属品miniHDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-C to USB-Aケーブル/ 電源アダプター/マニュアル/保証書/スマートケース
ピッチ(mm)約0.179mm
電源AC 100-240V 50/60Hz TO DC 5V/2A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
コントラスト比800:1
表示色1677万色 sRGB72%
解像度1920×1080
視野角H:170°,V:170°
ケーブルminiHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C to USB-Aケーブル
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子miniHDMIx1/Type-Cx1
スピーカー1Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節なし
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250cd/m2
モニターサイズ15.6
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーYES
対応VESA規格NO
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(75Hz)、USB Type-C端子x1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●本体サイズ(H×W×D):高433mmx横614mx奥行157mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力:90W●標準消費電力:最大11W 通常6Wスタンバイ0.5W●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS(AHVA)●高さ調整:なし
サイズ27型
ピッチ約0.311mm
電源(V)AC100~240(50/60Hz) To DC24/4A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約3.5
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1670万色 sRGB91% / DCI-P3 72%
解像度1920×1080
視野角H:178/V:178
ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル
入力端子HDMI×1、typec×1
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBNO
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書,
質量(kg)約3.5
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
表面処理非光沢
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194
コントラスト比4000:1
表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%
解像度1920×1080
視野角H:178°V:178°(上下/左右)
応答速度16ms
入力端子HDMI×1/Type-C×1
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)
質量(kg)約5.8
サイズ32
出力イヤホン:YES
使用温度(℃)0~ 50
表面処理半光沢
対応プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198
輝度350cd/m2
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77%
解像度1920×1080
応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
モードブルーライト軽減:YES
コントラスト1200:1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~ 90
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリーYES
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
HDRに対応した17.3インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。13.8mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース
質量(kg)本体:1.0、スマートケース:0.4
使用温度範囲(℃)0~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:YES
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×397×13.8
コントラスト比800:1
表示色1677万色 sRGB62% / DCI-P3 47%
解像度1920×1080
応答速度16ms
入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ17.3
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:20~ 80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%、DCI-P3 97%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており医療機関などでの使用にも最適なデザインです。付属の電源アダプターとケーブル類全てにホワイトカラーを採用。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、最大140mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボッ機能にも対応します。インターフェイスはHDMI 2.0、DisplayPort 1.2とUSB Type-Cを装備し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V 4A●HDR311:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°V:178°
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B-Aケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)5.8
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦635-665,横400-540×614×220
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 97%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)10-90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(HADS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
18.5インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、FPSなどの動きの早いゲームも場所を選ばずにプレイが可能です。18.5インチの大画面と携帯性を両立し、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2(120Hz)とminiHDMI 2.0 x1(120Hz)を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。モニター背面に自立式キックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品マニュアル、保証書、電源アダプター(ケーブル一体型)、miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、VESA 取付ネジ×4、携帯用ポーチ
質量(kg)約1.1
サイズ18.5
使用温度範囲(℃)0-40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:YES
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高mmx幅mmx奥行mm
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 97%
解像度1920×1080
応答速度14ms(GtoG)
入力端子HDMI×1/Type-C×2
スピーカー1W×2
モードブルーライト軽減:YES
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/4A
測定視野角(°)【上下/左右】H:178°V:178°
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)パネル
湿度範囲(%)使用:20~80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。便利な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、DisplayPort1.2端子x1(100Hz)とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1(75Hz)を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR334:YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー、ドライバー
質量(kg)4.9
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力YES
表面処理非光沢
電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395~505縦628~638×614×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB90%/DCI-P3 72%
解像度1920×1080
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS(AHVA)
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)300
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)約8
サイズ31.5型
使用温度範囲(℃)5~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:YES
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%
解像度3840×2160
応答速度OD:7ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカーNO
モードブルーライト軽減:YES
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A
測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
湿度範囲(%)使用:20 ~ 85
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、 microUSB x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル×2,Type-CtoUSB-A,USB OTGケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ4本,保証書,スマートケース
質量(kg)【本体】0.6【スマートケース】0.3
サイズ13.3
使用温度範囲(℃)0-40
出力イヤホン:YES
表面処理光沢
機能HDR10:YES
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高-mmx幅-mmx奥行-mm
コントラスト比100000:1
表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%
解像度3840×2160
応答速度1ms
入力端子HDMI×1/TYPE-C×2
スピーカー1.5W×2
モードブルーライト軽減:YES
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 1.0A To DC 5V3A
測定視野角(°)【上下/左右】H:170°V:170°
アスペクト比16:9
パネルOLEDパネル
パネル駆動方式有機EL
湿度範囲(%)使用:20~80 Non-condensing
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)340
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
15.6インチ 有機EL(OLED)パネルを搭載した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(DCI-P3:100%、 AdobeRGB:94%)や100000:1と圧倒的なコントラスト比を実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約900gの薄型軽量ディスプレイを実現します。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:NO●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.0(3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[microUSB]USB2.0(USBOTG)●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz1.0AToDC20V1.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤
付属品miniHDMItoHDMI/Type-Cケーブル×2/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAネジ/スマートケース/USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)
幅(mm)364(ボタン込367)[スタンド無し]
質量(kg)約0.9
サイズ15.6型
高さ(mm)225(スタンド無し)
奥行(mm)11(スタンド無し)
使用温度(℃)0~40
表面処理光沢
消費電力最大15W、通常11W、スタンバイ0.5W
最大応答速度1ms
使用湿度範囲20%~80%
コントラスト比100000:1
画素ピッチ約0.09mm
表示色10.7億色/adobeRGB:94%/DCI-P3:100%
解像度3840×2160
視野角H:170° V:170°
VESAマウント(mm)75×75 (M3×6)
スピーカー1.5W×2
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
パネル駆動方式有機EL
パネル種類OLEDタッチスクリーンパネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
17.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、スマートケース
サイズ17.3
質量(g)約955 スマートケース0.4
ピッチ(mm)画素:約0.099
外形寸法(mm)高243x幅394x奥行11
消費電力(W)最大12、通常7、スタンバイ0.5
使用温度(℃)条件:0 ~ 50
表面処理非光沢
出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz 5V/4A
機能ブルーライト軽減モード/HDCP 1.4/HDR10(HDMI/Type-C)/プラグアンドプレイ
コントラスト比1500:1
表示色1677万色 sRGB 100% / DCI-P3 100%
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:170°V:170°
ライト種類【電源ライト】オン:青 スタンバイ:赤
入力端子miniHDMI×1 : miniHDMI 2.0 3840×2160@60Hz/Type-C×2 : USB-C 3.1 3840×2160@60Hz, USB-C 3.1 3840×2160@60Hz/microUSB×1
コントラストDCR
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
湿度(%)使用条件:10~ 80
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)350
応答時間(ms)Typ:30
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-Ax2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース
質量(kg)0.6
サイズ14
使用温度範囲(℃)0~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR393:YES(HDMI/Type-C)
レンジACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×323×奥行下部12.6、上部7
コントラスト比700:1
表示色1620万色 SRGB:62%
解像度1920×1080
応答速度25ms
入力端子HDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES
スピーカー1Wx2
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(AHVA)
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:20~80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
仕様●保守:2年●WEBカメラ:・CMS機能:カメラ、マイク、スピーカー内蔵 ・500万画素、30fps、最大解像度:1080p ・Windows Hello:非対応
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書、USB-A to USB-Bケーブル
ピッチ(mm)約0.182mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L45°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 97%
解像度2560×2880
視野角H:178°V:178°
ケーブルHDMIケーブル Type-Cケーブル USB-A to USB-Bケーブル 電源ケーブル
応答速度11ms/OD6ms
入力端子HDMI×1/DP×1/USB-C×1
スピーカー5Wx2
色(本体)ホワイト
高さ調節100mm
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:18
最大輝度(cd/m2)300cd/m2
モニターサイズ27.6
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75x75mm(M4x6mm)
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節あり
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
HDRに対応した14インチ IPSパネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度500cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
使用温度範囲(℃)0-40
出力イヤホン:YES
機能HDR10:YES
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×325×12.3
コントラスト比1500:1
表示色10.6億色 sRGB:100% DCI-P3:100%
解像度3840×2160
応答速度25ms
入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ14
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:20~80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)500
HDRに対応した17.3インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 88%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES(HDMI/Type-C)●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.03840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)1]3.13840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)2]3.13840×2160@60Hz●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V~50/60Hz5V/3A●[電源ライト]オン:緑、スタンバイ:赤
付属品マニュアル/保証書/Type-Cケーブル×2/miniHDMItoHDMI/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/VESA用ネジ/スマートケース
幅(mm)397
質量(kg)約1.3
サイズ17.3
高さ(mm)244
奥行(mm)13
使用温度(℃)0~40
表面処理光沢
消費電力最大≦16W、通常≦10W、スタンバイ≦0.5W
最大応答速度27ms
使用湿度範囲20%~80%
コントラスト比1200:1
画素ピッチ約0.099mm
表示色1677万色/sRGB100%/DCI-P3 88%
解像度3840×2160
視野角H:170° V:170°
VESAマウント(mm)75×75(M3×5)
スピーカー1W×2
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
パネル種類IPS(AHVA)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
15.6インチ 有機EL(OLED)パネルを搭載した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(DCI-P3:100%、 AdobeRGB:94%)や100000:1と圧倒的なコントラスト比を実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量ディスプレイを実現します。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:NO●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.0(3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[microUSB]USB2.0(USBOTG)●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz1.0AToDC20V1.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤
付属品miniHDMItoHDMI/Type-Cケーブル×2/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAネジ/スマートケース/USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル
幅(mm)364(ボタン込367)
質量(kg)約0.7
サイズ15.6
高さ(mm)225
奥行(mm)11
使用温度(℃)0~40
表面処理光沢
消費電力最大15W、通常11W、スタンバイ0.5W
最大応答速度1ms
使用湿度範囲20%~80%
コントラスト比100000:1
画素ピッチ約0.09mm
表示色10.7億色/adobeRGB:94%/DCI-P3:100%
解像度3840×2160
視野角H:170° V:170°
VESAマウント(mm)75×75 (M3×5)
スピーカー1.5W×2
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
パネル種類OLEDパネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz
付属品マニュアル, オーディオケーブル, 保証書, VESA ネジ, VESA用スペーサー, リモートコントロール, 電源アダプタ, Power ケーブル1.5m, Type-C ケーブル1.5m, USB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル
質量(kg)約5
サイズ23.8
出力イヤホン:YES
使用温度(℃)0~40
表面処理非光沢
対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES
輝度250cd/m2
表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 87%
解像度1920×1080
応答速度Typ:14ms
入力端子HDMI x 1、USB-C x 2
視野角(左右:上下)H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
モードブルーライト軽減:YES
コントラスト1000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)20~27
アスペクト比16:9
パネルIPS
フリッカーフリーYES
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現。バックライトが不要なため、約10.8mmの薄さと約600gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-Aケーブルx2、USB OTGケーブル、電源アダプター、VESAネジx4、マニュアル、保証書、スマートケース
使用温度範囲(℃)0-40
出力イヤホン:YES
表面処理光沢
機能HDR10:YES
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×307×奥行下部10.8/上部6.5
コントラスト比100000:1
表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%、Adobe RGB 96%
解像度1920×1080
応答速度1ms
入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式OLED
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:20~80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
HDRに対応した13.3インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●保守:2年
付属品miniHDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-CtoUSB-A /電源アダプター/マニュアル/保証書/スマートケース
ピッチ(mm)約0.077mm
電源AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/3A
使用温度(℃)0℃-40℃
表面処理光沢
コントラスト比1500:1
表示色1677万色 sRGB 100%
解像度3840×2160ドット
視野角H:178°V:178°
応答速度30ms
スピーカー1Wx2
高さ調節NO
使用湿度(%RH)20%~80%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)400cd/m2
モニターサイズ13.3
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75x75(M4x6mm)
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)、さらにUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大90mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー
質量(kg)約4.8
サイズ29
使用温度範囲(℃)5~40
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 3.75A
表面処理非光沢
使用湿度範囲20%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横410-500×690×210
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 82%
解像度2560×1080
視野角H:178°V:178°(上下/左右)
応答速度14ms
入力端子HDMIx1/DPx1/Type-Cx1
スピーカー3W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
HDRに対応した14インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約600gの軽量と13mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっております。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース
質量(kg)0.6
サイズ14
使用温度(℃)0~ 50
表面処理非光沢
対応HDR395(HDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×324×13、スマートケース装着時の厚み 16.1
コントラスト比1500:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 74%
解像度1920×1080
応答速度Typ:30ms/MPRT 3ms
入力端子miniHDMIx1/TYPE-Cx2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1Wx2
使用環境湿度(%)10~ 90
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)300
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載し、本体カラーにホワイトを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。画面を寝かせてタッチ操作も可能な多機能フラットスタンド搭載。最大190mmの範囲内で高さ調整ができるだけでなく、水平方向のスイーベル(左右各30度)、角度調整チルト(-5度~+70度)も可能です。ホワイトの本体カラーは、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。スタンドにはシルバーカラーを採用し、部屋のアクセントとして最適です。さらに、付属のケーブル全てと電源アダプターにもホワイトを採用。sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとUSB Type-C端子(75Hz/最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°/L90°」●応答速度(G to G):8ms●リフレッシュレート:75Hz●高さ調整:あり「190mm」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横274から464mm/高縦518~565mmx横507/縦300mmx奥行270~423mm●本体(色):ホワイト●最大消費電力(W):90●標準消費電力:最大20W 通常19W 省エネ15W スタンバイ1W 給電使用時 最大90W●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+70°」
サイズ21.5型
ピッチ約0.249mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
表面処理グレア
本体質量(kg)約5.3
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 75%
解像度1920×1080
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A to Type-Cケーブル、電源ケーブル(すべて白色)
入力端子HDMI×1、Type-C×1
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
バックライトE-LED
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBYES
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
HDRに対応した13.3インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4(HDMI/Type-C)●HDR10:YES(HDMI/Type-C)●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]1.41920×1080@60Hz・[Type-C(USB-C)1]3.11920×1080@60Hz・[Type-C(USB-C)2]3.11920×1080@60Hz●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60HzToDC5V/3A●[電源ライト]オン:グリーン、スリープ:赤、オフ:消灯
付属品マニュアル/保証書/Type-Cケーブル/miniHDMItoHDMI/Type-CtoUSB-A×2/電源アダプター/VESA用ネジ/スマートケース
幅(mm)307
質量(kg)約0.6
サイズ13.3
高さ(mm)196
奥行(mm)11
使用温度(℃)0~40
表面処理非光沢
消費電力最大6W、通常4W、スタンバイ0.5W
最大応答速度Typ:14ms
使用湿度範囲20%~80%
コントラスト比8000:1
画素ピッチ約0.153mm
表示色26.2万色
解像度1920×1080
視野角H:170° V:170°
VESAマウント(mm)75×75(M3×5)
スピーカー1W×2
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
パネル種類IPS(AAS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
1
2
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。