液晶モニター・液晶ディスプレイ :「角 支柱」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
事務処理などに便利な液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。
パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。
映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。ホワイトカラーなので、パステルカラーや同系色で統一しているお部屋内でもおしゃれな空間を演出することができます。
VESA対応規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品スタンド(ケーブル結束ツール、支柱、台座)、AC アダプター、HDMI ケーブル、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)2900
定格電圧(V)DC12
角度(°)チルト角(上下):約-5~20
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
最大電流(A)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×181×423
最大消費電力(W)30
解像度1920×1080
VESAマウント(mm)75×75
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI×1、VGA×1
リフレッシュレート(Hz)最大:75
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
事務処理などに便利な液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。
パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。
映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。ホワイトカラーなので、パステルカラーや同系色で統一しているお部屋内でもおしゃれな空間を演出することができます。
VESA対応規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品スタンド(ケーブル結束ツール、支柱、台座)、AC アダプター、HDMI ケーブル、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)2400
定格電圧(V)DC12
角度(°)チルト角(上下):約-5~20
サイズ(inch)21.5
表面処理ノングレア
最大電流(A)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×181×387
最大消費電力(W)30
解像度1920×1080
VESAマウント(mm)75×75
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI×1、VGA×1
リフレッシュレート(Hz)最大:75
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。