液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/5年保証NEC翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態)サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm)外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Freeエコマーク認定認定取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ)消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様)有効画素数1280×1024定格入力電流(A)0.4コントラスト比1000 : 1(3000:1、DV MODE オン時) (標準値)画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ)表示色約1677万色解像度1280×1024使用周囲温度(℃)5~35視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上)応答速度5ms(白⇔黒)入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル)垂直周波数(Hz)50~75入力電源AC100V、50/60Hz端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ)傾斜角度(°)上20、下5最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2))使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3エコマーク認定番号19 119 011
交換用ランプ NP42LPNEC9日以内出荷
NP-PA803UJL/ NP-PA723UJL/ NP-PA653UJL/ NP-PA853WJL/ NP-PA703WJL/ NP-PA903XJL 専用のACランプ
交換目安【NP-PA803UJL/ PA853WJL/ PA903XJL】5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、3000時間(エコモード「オフ」のみで使用時)【NP-PA723UJL】、5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、3500時間(エコモード「オフ」のみで使用時)【NP-PA653UJL/ PA703WJL】、5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、4000時間(エコモード「オフ」のみで使用時)
交換ランプ NP33LPNEC当日出荷
NP-UM352WJL/ NP-UM352WJL-PN/ NP-UM351WJL/ NP-UM361XJL 専用のACランプ
交換目安6000時間(エコ2モードのみで使用時)、5000時間(エコ1モードのみで使用時)、3800時間(エコモードオフのみで使用時)対応機種NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL
交換用ランプ NP28LPNEC5日以内出荷
NP-M303WSJD/ NP-M302WSJD-N3/ NP-M302WSJD 専用のACランプ
交換目安8000時間(エコ2モードのみで使用時)、5500時間(エコ1モードのみで使用時)、3500時間(エコモードオフのみで使用時)対応機種【M】NP-M303WSJD、NP-M302WSJD-N3、NP-M302WSJD
交換用ランプNEC予約販売
プロジェクター専用交換ランプです。
仕様siyou:ランプ交換時間(目安)8000時間(エコ2モードのみで使用時)5000時間(エコ1モードのみで使用時)3500時間(エコモードオフのみで使用時)※保証時間ではありません。適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M403XJD、NP-M402HJD、NP-M402WJD、NP-M402XJD、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M352WSJD-N3、NP-M352WSJD
交換ランプNEC7日以内出荷
NP-M363WJD/NP-M362WJD専用のACランプ
仕様siyou:NP-M363WJD、NP-M362WJDのACランプ※ご購入の際は、必ず対応機種等をご確認ください。ランプ交換時間(目安)8000時間(エコ2モードのみで使用時)、5000時間(エコ1モードのみで使用時)、3500時間(エコモードオフのみで使用時)適合機種NP-M363WJD、NP-M362WJD
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ページ: 1/ 3