液晶モニター・液晶ディスプレイ :「usb 拡張」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:95W/さまざまな設置環境に対応し、機能拡張も可能。人の目を引き付ける情報発信に見やすく使いやすい、4K対応スタイリッシュモデル。
仕様●本体サイズ(H×W×D):561 × 968.2 × 67.1●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●その他環境及び安全規格:S-TUV●VCCI:対応 VCCI-B●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):8ms●リフレッシュレート:76Hz●環境自己主張マーク:あり、NECエコシンボル●最大消費電力:95W●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS
サイズ43型
ピッチ0.245mm
電源AC100V 50/60Hz
サイズ(inch)43
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約17.5
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160
視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)
走査周波数(水平)15~136KHz
走査周波数(垂直)23~76Hz(50/60Hzフレームロック)
ケーブル信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI)
入力端子DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャック
スピーカーあり。10W+10W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)500
USBメディアプレーヤー用、電力供給用 供給電圧:5V、最大供給電流:2A
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。