液晶モニター・液晶ディスプレイ :「JVC」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
ホームシアタープロジェクター用 交換ランプ
適合【対象モデル】DLA-V9R、DLA-V7、DLA-V5
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
DLA-95R/75R/55R用交換ランプ
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
明るくリアルな高品位映像をリビングに。
高精細4K映像によるその場にいるような臨場感。
大画面HDRで映像の中に入ってしまいそうな没入感を体感。
ハイフレームレートと低遅延で100インチ超えの大画面ゲーミング。
設置は好きなところに。ワイドなレンズシフトと1.6倍ズームにおまかせ。
さまざまな設置を可能にするジオメトリック(幾何学歪み)補正機能。
軽くてコンパクト。手軽に設置。
仕様レンズシフト:上下60%、左右23% (手動)、投写サイズ:60~200型、ファンノイズ:29dB/34dB (エコ/標準)
質量(kg)5.9
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)360(待機時:0.5 )
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×145.8×341
レンズ1.6倍手動ズーム・フォーカスレンズ、f=14.3~22.9 mm、F 1.809
光源レーザーダイオード
解像度3840×2160
入力端子HDMI×2(HDCP2.3対応)、DisplayPort×1、USB×1
端子【制御端子】RS232C×1(D-Sub 9pin)、LAN×1 (RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX)
出力端子USB Type A×1(電源供給 5V/2.5A)、トリガー×1(ミニジャック、12V/0.1A)
明るさ(Lm)3300
表示デバイス0.47” DMD (1920 x1080)
1個
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
明るくリアルな高品位映像をリビングに。
高精細4K映像によるその場にいるような臨場感。
大画面HDRで映像の中に入ってしまいそうな没入感を体感。
ハイフレームレートと低遅延で100インチ超えの大画面ゲーミング。
設置は好きなところに。ワイドなレンズシフトと1.6倍ズームにおまかせ。
さまざまな設置を可能にするジオメトリック(幾何学歪み)補正機能。
軽くてコンパクト。手軽に設置。
仕様レンズシフト:上下60%、左右23% (手動)、投写サイズ:60~200型、ファンノイズ:29dB/34dB (エコ/標準)
質量(kg)5.9
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)360(待機時:0.5 )
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×145.8×341
レンズ1.6倍手動ズーム・フォーカスレンズ、f=14.3~22.9 mm、F 1.809
光源レーザーダイオード
解像度3840×2160
入力端子HDMI×2(HDCP2.3対応)、DisplayPort×1、USB×1
端子【制御端子】RS232C×1(D-Sub 9pin)、LAN×1 (RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX)
出力端子USB Type A×1(電源供給 5V/2.5A)、トリガー×1(ミニジャック、12V/0.1A)
明るさ(Lm)3300
表示デバイス0.47” DMD (1920 x1080)
1個
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
1個
¥899,800
税込¥989,780
7日以内出荷
1個
¥899,800
税込¥989,780
7日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。