電子黒板(デジタルサイネージボード)に実装して使用するOPS準拠のモジュールで、BS-D5B55RB/A(マルチタッチ電子黒板)にも実装可能です。
モジュール自身にOSがインストールされており、メモリ、ストレージ等も搭載されています。Wi-Fiアンテナ接続可能、多数の接続ポートも完備しています。
OPSモジュールを使用することで、デジタルサイネージーへの接続機器(PC、プレイヤー等)ならびに接続ケーブル削減。展示スペースの削減。モジュールを交換することで、開発・運用の効率化が図れます。
仕様NIC:統合された10/100/1000M適応
色黒
出力ビデオ:HDMI x1、DP x 1
電源内蔵電源
入力電圧(V)12~19 DC
保存温度(℃)-20~70
最大消費電力(W)95
メモリー8GB
使用CPUクロック速度:3.0GHz
保存湿度(%)10~95
アンテナ2
プロセッサーIntel Core i5 9400
関連資料(0.39MB)
動作湿度(%RH)10~95
動作温度範囲(℃)-5~45
ストレージ256G
1個
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。