液晶モニター・液晶ディスプレイ :「CD ディスプレイ」の検索結果
モニター卓上ベーススタンド。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【角度調節機能】傾斜角度が+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。
材質冷間圧延鋼板
VESAマウント(mm)50×50、75×75、100×100
質量(kg)2.62
適合モニターサイズ17~27インチ
耐荷重(kg)約15
角度調整範囲±15°
色黒
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
●【商品重量】約3.9kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【画面回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【Model名】T-1B 。●【色】 黒
用途●シングルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です.
質量(kg)(商品)3.9
色黒
耐荷重(kg)8
関連資料(1.48MB)
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
●【商品重量】約2.31kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-1 。●【色】 黒
用途シングルモニタークランプ式スタンド。高さ/角度を調節可能。使用者にとって一番良いポジションで画面を確認する事が出来ます。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。
【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。
【モニター回転機能】360°調整可能
【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です
【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。
質量(kg)2.31
色黒
耐荷重(kg)8
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
●【商品重量】約2.97kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-2 。●【色】 黒
用途●デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保することでデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です。●【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。
質量(kg)2.97
色黒
耐荷重(kg)8
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
超薄型設計により、最薄部22.8mmの薄さ。最大解像度 3840 × 2160(4K画質)の Ultra HDディスプレイ。20pxの極細筆記および直径2mmの文字を1mmの精度で認識可能。Androidシステム内蔵により、様々なアプリが使用可能。OPS/OPS-C機器に対応し、内蔵システム間のスムーズな切り替えを実現。内蔵Wi-Fiにより、面倒なケーブル接続が不要。超短波ブルーライトを90%以上カットし、目に優しい設計。多言語対応にり、31か国もの言語に対応。ホワイトボード機能では、最大45人の同時書き込みが可能に。3タイプの商品ラインナップにより、様々な所にフィット。6個のマイクを内蔵。ノイズが少なく、8m離れた距離の音でも集音可能
用途コンピューター、プロジェクター、インタラクティブホワイトボード、カメラ、マイク、無線投影などの機能が統合されています。教育現場、医療現場、会議室、研究機関、工事現場などにおいて、リモート会議、トレーニングとガイダンス、医療コンサルティング、およびその他のイベントで活躍が期待できます。
仕様色域:90% NTSC(CIE1931)(標準)、NIC:ルーティングに対応する 1000Mbps NIC 内蔵.2 × 2 MIMO による IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、2.4 GHz および 5 GHz の両方の帯域に対応、タッチポイント:最大45ポイントマルチタッチ
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
反応時間6ms
精度タッチ:±1mm(タッチ領域90%以上)
使用温度(℃)0~40
応答時間タッチ:10ms未満
インターフェース制御端子:RS-232×1、Touch-USB×1、ネットワーク端子:RJ45(100Mbps 端子)× 2、データ伝送端子:前面パネル/USB-C × 1、USB-A × 2、背面パネル/USB-A × 2
メモリー4GB
解像度3480×2160@60Hz
寿命50000時間
視野角178°(水平)/178°(垂直)
使用CPUA72×2+A53×4、1.8GHz
入力端子ビデオ&オーディオ:HDMI IN×2、MAX 4 K @ 30 Hz、LINE IN×1
スピーカー16W ラウドスピーカー × 2 内蔵
OSAndroid 11.0
出力端子ビデオ&オーディオ:HDMI OUT×1、MAX 4K @ 60 Hz、LINE OUT×1
関連資料(1.18MB)
バックライトDLED
BluetoothBluetooth 5.0 までのバージョンに対応するサポートBLE(Bluetooth Low Energy)モジュール内蔵
使用湿度(%RH)10~90
画角120°(対角)、110°(水平)、66°(垂直)
待機電力(W)0.5
カメラ仕様カメラ機能:Android システムと OPS 間でスマート切り替え、歪曲収差:6%以下、カメラ解像度比:最大4K
ピクセル内蔵カメラ:8MP
内蔵マイク無指向性 6 アレイ レイアウト、機能:エコー削減及びスマートノイズキャンセル、音声距離:8m、サンプリングレート:32K、マイクサンプリングレート:16ビット
色深度10bit(10.7億色)
ストレージ64GB
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)350
材質(ガラス)AG スムーズガラス
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。