電子黒板bitstrong31日以内出荷
超薄型設計により、最薄部22.8mmの薄さ最大解像度 3840 × 2160(4K画質)の Ultra HDディスプレイ20pxの極細筆記および直径2mmの文字を1mmの精度で認識可能Androidシステム内蔵により、様々なアプリが使用可能OPS/OPS-C機器に対応し、内蔵システム間のスムーズな切り替えを実現内蔵Wi-Fiにより、面倒なケーブル接続が不要超短波ブルーライトを90%以上カットし、目に優しい設計多言語対応にり、31か国もの言語に対応ホワイトボード機能では、最大45人の同時書き込みが可能に3タイプの商品ラインナップにより、様々な所にフィット6個のマイクを内蔵。ノイズが少なく、8m離れた距離の音でも集音可能
用途コンピューター、プロジェクター、インタラクティブホワイトボード、カメラ、マイク、無線投影などの機能が統合されています。教育現場、医療現場、会議室、研究機関、工事現場などにおいて、リモート会議、トレーニングとガイダンス、医療コンサルティング、およびその他のイベントで活躍が期待できます。仕様色域:90% NTSC(CIE1931)(標準)、NIC:ルーティングに対応する 1000Mbps NIC 内蔵.2×2 MIMO による IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、2.4 GHz および 5 GHz の両方の帯域に対応、タッチポイント:最大45ポイントマルチタッチ電源(V)AC100~240(50/60Hz)反応時間6ms精度タッチ:±1mm(タッチ領域90%以上)使用温度(℃)0~40応答時間タッチ:10ms未満インターフェース制御端子:RS-232×1、Touch-USB×1、ネットワーク端子:RJ45(100Mbps 端子)× 2、データ伝送端子:前面パネル/USB-C×1、USB-A×2、背面パネル/USB-A×2メモリー4GB解像度3480×2160@60Hz寿命50000時間視野角178°(水平)/178°(垂直)使用CPUA72×2+A53×4、1.8GHz入力端子ビデオ&オーディオ:HDMI IN×2、MAX 4 K @ 30 Hz、LINE IN×1スピーカー16W ラウドスピーカー×2 内蔵OSAndroid 11.0出力端子ビデオ&オーディオ:HDMI OUT×1、MAX 4K @ 60 Hz、LINE OUT×1関連資料(1.18MB)バックライトDLEDBluetoothBluetooth 5.0 までのバージョンに対応するサポートBLE(Bluetooth Low Energy)モジュール内蔵使用湿度(%RH)10~90画角120°(対角)、110°(水平)、66°(垂直)待機電力(W)0.5カメラ仕様カメラ機能:Android システムと OPS 間でスマート切り替え、歪曲収差:6%以下、カメラ解像度比:最大4Kピクセル内蔵カメラ:8MP内蔵マイク無指向性 6 アレイ レイアウト、機能:エコー削減及びスマートノイズキャンセル、音声距離:8m、サンプリングレート:32K、マイクサンプリングレート:16ビット色深度10bit(10.7億色)ストレージ64GBリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350材質(ガラス)AG スムーズガラス
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ページ: 1/ 3