液晶モニター・液晶ディスプレイ :「モニターアーム 壁」の検索結果
モニター取付位置を動かすことができる位置調整ブラケット
壁掛けテレビ等の位置を動かしにくい場合に最適
モニターアームに併用で位置を最適化
VESA規格穴が異なる場合に最適な位置に調整
75mm×75mm/100mm×100mm/100mm×200mm/200mm×100mmのVESA規格に対応
質実剛健の造りで抜群の剛性を実現
耐荷重は取付側次第
付属品モニター固定用M4ネジ 8本、組立ネジ、取扱説明書
材質鉄
寸法(mm)幅220×奥行20×厚み15 ※片側/最大時
質量(g)約270
表面処理黒色塗装
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
中型モニターの取付位置(VESA規格穴)を上下左右に動かすことができる位置調整ブラケットです。上下左右に最大140mm/20mm刻みで動かすことができます。壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。モニターアームにも使用でき、モニター位置を最適化することが可能です。モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に最適な位置に調整できます。質実剛健の2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。モニター側のVESA規格穴に取り付けることでモニター取付位置(VESA規格穴)を上下・左右:最大140mm/20mm刻みで動かすことができます。対応VESA規格は200mm×200mmに対応。ネジ規格はM6になります。※VESA規格100mm×200mm/200mm×100mmは上下また左右のどちらかに対応します。縦方向が100mmの場合は上下位置の調整が可能 / 横方向が100mmの場合は左右位置の調整が可能。壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。モニターアームにも使用でき、モニター位置を最適化することが可能です。モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に最適な位置に調整できます。質実剛健の造りで末永くご使用頂けるよう、抜群の剛性を実現しました。 。耐荷重は取付側のスタンド・壁掛け金具の耐荷重に依存しますので取付側の耐荷重をご確認下さい。※モニター位置を変更することでスタンド側や取付面に通常より負荷が掛かる場合が御座いますので設置状態をご確認頂き、自己責任にて取付を行って下さい。
付属品モニター固定用M6ネジ×8本、組立ネジ、取扱説明書
材質鉄(板厚:2.0mm)
質量(g)総質量:約760
耐荷重取付側に依存します。取付側の耐荷重をご確認下さい。
サイズ(mm)幅285×奥行25×厚さ18 ※1本あたり
処理(本体)黒色塗装
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。