モニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】エレコム翌々日出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】メカニカルスプリング式セット内容アーム(上)×1、アーム(下)×1、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×1、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、取扱説明書×1材質スチール、ABS、PA6、PP質量(kg)約2.7色ブラック外形寸法(mm)幅約116×奥行約535×高さ約654 ※突起部、クランプノブを含まず耐荷重(kg)約1.0~12.0適合サイズ~40インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度画面仕様取り付け:1画面対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
モニターアーム シングル ロング 【17~32インチ 耐荷重9kg VESA規格75×75/100×100 ディスプレイ対応】エレコム翌々日出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのシングルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ポール×1、アーム×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、VESAプレート×1、台座×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×1、アーム用ケーブルホルダー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×1、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×1)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×4)、スペーサー×4、取扱説明書×1材質スチール、ABS質量(kg)約2.1外形寸法(mm)幅約114×奥行約490×高さ約540 ※突起部、クランプノブを含まず耐荷重(kg)約9.0適合サイズ17~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数4軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度画面仕様取り付け:1画面対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
モニターアーム シングル ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重2~8kg VESA規格75×75/100×100 対応】エレコム翌々日出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、支柱付きのガススプリング式のシングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17~32インチサイズのモニターに対応する、ガススプリング式のシングルモニターアーム、支柱付きです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 軽い力で動かせるガススプリング式です。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合取り付け画面数:1画面、固定方式:クランプ式/グロメット式セット内容ポール×1、アーム(上)×1、アーム(下)×1、台座×1、クランプ用上パーツ×1、クランプ用下パーツ×1、グロメット用プレート×1、ポール用ケーブルホルダー×1、M8×20皿ネジ(×1)、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、スペーサー×4、取扱説明書×1材質スチール、ABS質量(kg)約2.66色ブラックサイズ17~32インチ外形寸法(mm)幅約116×奥行約590×高さ約680 ※突起部、クランプノブを含まず規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約2.0~8.0方式可動:ガススプリング式天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度
モニターアーム デュアル 2画面 メカニカルスプリング式 ~40インチ 耐荷重1~12kg クランプ&グロメット式エレコム4日以内出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×8)、M5×12ネジ(×8)、D5ワッシャー(×4)、取扱説明書×1材質スチール、ABS、PA6、PP質量(kg)約4.5色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約1~12ユニット取付可能数2画面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約970×約120×約678 ※突起部、クランプノブを含まず適合サイズ~40インチ固定方法クランプ式/グロメット式駆動方式メカニカルスプリング式軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
モニターアーム ロング シングル 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ 2~20kg対応】エレコム翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。 モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 軽い力で動かせるガススプリング式です。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)約3.6色ホワイト適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約2~約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約558×132×575固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17インチ~49インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50
モニターアーム ロング シングル 支柱付 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ対応】エレコム翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 軽い力で動かせるガススプリング式です。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1・M8×50ボルト×1・M8×130ボルト×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・M4×12ネジ×4・M5×12ネジ×4・ワッシャー×4材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)約3.69色ホワイト適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約2kg~約20kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約556×132×555固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17インチ~49インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50
モニターアーム シングル ディスプレイ 高耐荷重 ガススプリング式 クランプ式 グロメット式 5軸エレコム翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで設置できます。天板への固定は通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は上から簡単に固定できる仕様です。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)約3.6色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約2~約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約558×132×575固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17インチ~49インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):12~50、グロメット(穴に通して固定):12~50
モニターアーム デュアル (2画面) ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重2~8kg(×2)対応】エレコム翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジを付け、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ケーブルホルダー×2、ベース×1、クランプ×1、クッションパッド(I)×1、クランプ×1、クッションパッド(L)×2、蝶ナット×1・グロメット用ボルト×1・ネジ×2・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M6×12)×8・ワッシャー×8材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約3.4色ホワイト適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約2~8kg(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×116×620固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ13~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約10~約50、グロメット(穴に通して固定):約10~約80
モニターアーム デュアル(2画面) 支柱付 ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重1~8kg(×2)対応】エレコム翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取り付け部に上から挿し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×2、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×25)×8・樹脂スペーサー×16材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約4.9色ホワイト適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約1kg~約8kg(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約960×114×580~約875固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ13~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約10~約80、グロメット(穴に通して固定):約10~約80
モニターアーム シングル ディスプレイ 支柱付 高耐荷重 ガススプリング式 クランプ式 グロメット式 5軸エレコム翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで設置できます。天板への固定は通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は上から簡単に固定できる仕様です。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1・M8×50ボルト×1・M8×130ボルト×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・M4×12ネジ×4・M5×12ネジ×4・ワッシャー×4材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)約3.69色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約2kg~約20kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約556×132×555固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17インチ~49インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50
モニターアーム ロング シングル 支柱付 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ対応】エレコム翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 軽い力で動かせるガススプリング式です。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取付画面数】1画面セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)約3.69色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約2kg~約20kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約556×132×555適合サイズ17インチ~49インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
モニターアーム ショート シングル アーム 1画面 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ】エレコム当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランスシングルモニターアームです。
用途モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。 モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 軽い力で動かせるガススプリング式です。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)約3.6色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約2~約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約558×132×575固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17インチ~49インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):12~50、グロメット(穴に通して固定):12~50
モニターアーム ショート シングル 1画面 支柱付 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kgエレコム3日以内出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する、支柱付きの高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ベース×1、ポール×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、ポールジョイント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約6.15色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約1~15kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×625×870固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17~35インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48
モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kgエレコム翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ベース×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約5.3色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約1~15kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×575×750固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17~35インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48
モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約2~9kgエレコム当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約2.05適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約2~9kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×468×570固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~85
モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2エレコム当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×16)×8・ネジ(M5×12)×8・ネジ(M5×16)×8・ワッシャー×8・樹脂スペーサー×8材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約4.76色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約1~9kg(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×123×715固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40
モニターアーム デュアル 2画面 ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重約2~9kg×2エレコム(1件のレビュー)予約販売
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×1・皿ネジ×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M5×12)×8・ワッシャー×8材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約3.8色ブラックタイプデスク取付適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約2~9(各アーム)耐荷重約2~9kg(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約983×112×590固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度アームの可動方向パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~83、グロメット(穴に通して固定):10~83
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ページ: 1/ 3