液晶モニター・液晶ディスプレイ :「LED 0.5W」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、3人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4 消費電力(W)160 電源AC100V、50/60Hz 本体質量(kg)約16.7(スタンド含む) 型番DKS-4K65DG6 電源コード(m)約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンド含む) コントラスト比4000:1 解像度最大3840×2160(4K) 保証期間ご購入日より1年間 入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1 スピーカー8W+8W 取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)400×(H)300 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1 言語表示日本語 ねじサイズ【VESA】(M6×12mm)×4 バックライト直下型LEDバックライト 画角(水平/垂直)178°/178° 設置条件縦設置、チルト不可 待機時消費電力(W)0.5 モニターサイズ65 パネル駆動方式VA
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、2人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4 消費電力(W)140 電源AC100V、50/60Hz 本体質量(kg)約10.9(スタンド含む) 型番DKS-4K55DG6 電源コード(m)約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×269×769(スタンドを含む) コントラスト比5000:1 解像度最大3840×2160(4K) 保証期間ご購入日より1年間 入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1 スピーカー8W+8W 取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)400×(H)300 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1 言語表示日本語 ねじサイズ【VESA】(M6×12mm)×4 バックライト直下型LEDバックライト 画角(水平/垂直)178°/178° 設置条件縦設置、チルト不可 待機時消費電力(W)0.5 モニターサイズ55 パネル駆動方式VA
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。 1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比 5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。 ※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。 2.上下左右178°の広視野角 見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します 3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン 薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。 ※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。 4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載 HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。 ※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。 5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語 付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4 質量(kg)約8.9(スタンド含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む) 電源コード(m)約3 コントラスト比5000:1 解像度最大3840×2160(4K) 視野角(水平/垂直):178°/178° 入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1 VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)200×(H)200 スピーカー8W+8W 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1 バックライト直下型LEDバックライト 動作温度範囲(℃)0~35 設置条件縦設置、チルト不可 待機時消費電力(W)0.5 モニターサイズ50 パネル駆動方式VA パネル種類VA 対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。 1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比 5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。 ※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。 2.上下左右178°の広視野角 見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します 3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン 薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。 ※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。 4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載 HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。 ※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。 5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語 付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4 質量(kg)約22.7(スタンド含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1669×333×1029(スタンド含む) 電源コード(m)約3 コントラスト比4000:1 解像度最大3840×2160(4K) 視野角(水平/垂直):178°/178° 入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1 VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)400 ×(H)200 スピーカー8W+8W 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1 バックライト直下型LEDバックライト 動作温度範囲(℃)0~35 設置条件縦設置、チルト不可 待機時消費電力(W)0.5 モニターサイズ75 パネル駆動方式VA パネル種類VA 対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×4
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4 消費電力(W)74 電源AC100V、50/60Hz 本体質量(kg)約6.3(スタンド含む) 型番DKS-4K43DG6 電源コード(m)約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約961×197×606(スタンド含む) コントラスト比5000:1 解像度最大3840×2160(4K) 保証期間ご購入日より1年間 入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1 スピーカー8W+8W 取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)200×(H)200 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1 言語表示日本語 ねじサイズ【VESA】(M6×16mm)背面左上×1、(M6×12mm)×3 バックライト直下型LEDバックライト 画角(水平/垂直)178°/178° 設置条件縦設置、チルト不可 待機時消費電力(W)0.5 モニターサイズ43インチ パネル駆動方式VA
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

配送条件:法人限定、軒先渡し。細部まで精確にくっきりと再現する4K UDHパネル。4K/60p HDCP2.2に加えHDRコンテンツにも対応
仕様HDR信号入力:○ 付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約5m)、VESA機器取付ネジ × 4 電源(V)AC 100、50/60Hz 消費電力(W)320 本体質量(kg)約29.4(スタンドを含む) 電源コード(m)約3 コントラスト比5000:1 解像度最大 3840×2160(4K) 入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1 スピーカー10W+10W 取付ピッチ(mm)VESA機器:(W)600 × (H)400 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 推奨ねじVESA:(M6×14mm)× 4 画面サイズ85インチ 出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1 言語表示日本語 バックライト直下型LEDバックライト 画角178°/178°(水平 / 垂直) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンドを含む) 待機時消費電力(W)0.5 パネル種類VA
1台
379,800 税込417,780
15日以内出荷