液晶モニター・液晶ディスプレイ :「LED 暖色」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターライトは、3種類の色調整(白色光、混色光、暖色光)が可能で、無段階調光機能を備えています。非対称光源設計により、目への負担を軽減し、画面への反射も防ぎます。USB接続で使用でき、省スペースで便利です。0.5-3.2cm厚のモニターに対応し、幅広いパソコンに適合します。
用途USB接続で使用でき、省スペースで便利なモニターライトです。 色温度(K)3100/6400/6400 長さL×高さH×幅W(mm)38×43×213 LED搭載数:72 調光方式触覚スイッチ
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷