液晶モニター・液晶ディスプレイ :「プロジェクター天井」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いつでも、どこでも手軽にシアター体験を楽しめる、モバイルプロジェクター。ボトル型のコンパクトデザインで、角度調整もラクラク。天井への投影も簡単、寝る前のリラックスタイムに。10,000mAhの大容量バッテリーを搭載で、コードなしでも最長4.5時間の再生が可能。1度の充電で約映画2本分を存分に楽しめる。Google TV搭載で、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など、人気の動画配信サービスもこれ1台で視聴可能。家の中はもちろん、キャンプなどのアウトドアでも大活躍。
セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、EPPポータブルパッケージ 寸法(mm)80×80×240 質量(kg)約1.3 タイプ投影:長焦点 入力USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用 バッテリー10000mAh搭載 連続運転時間(h)単体での:4.5(※ECOモード時) コントラスト比400:1 解像度フルHD(1920×1080) 主な用途家庭用 入力端子USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1 設置方式置き型 光源寿命30000時間予定 寸法(inch)最大投影:180 ※ただし、100インチを超える場合は自動台形補正およびオートフォーカスが正常に働かない場合があります。その際は手動での台形補正・フォーカス調整をお願いいたします。、推奨投影:80-100 スピーカー5W × 2基 明るさ420ISOルーメン 搭載OSGoogle TV 回転角度(°)ボトル:上下127 BluetoothBluetooth 5.1(AAC、SBCに対応) Wi-FiWi-Fi 5 投影方式DLP
1台
82,980 税込91,278
6日以内出荷

日本でも一部の映画館に導入され始めたばかりの3色(RGB)レーザー光源を搭載したコンパクトフルHDレーザープロジェクターです。上下に回転することができるジンバルスタンド一体型の画期的なデザインで、これ1つで壁や天井どんな場所にも自由に投影することができます。左右に360°、上下に135°回転することができます。シームレス台形補正で動かすと瞬時に補正され、待つ必要がありません。Google TVを搭載しており、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など人気の動画配信アプリを手軽に楽しむことができます。
寸法(mm)187×165×191 質量(kg)約2 角度(°)ジンバルスタンド可動:上下127 光源3色レーザー コントラスト比静的:1600:1 解像度フルHD(1920×1080) 主な用途家庭用 設置方式置き型 光源寿命30000時間予定 スピーカー5W × 2基 明るさ(Lm)900ANSI RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSGoogle TV 投影方式DLP、タイプ:長焦点
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

近年映画館でも採用され始めた3色(RGB)レーザー光源を搭載した4Kレーザープロジェクターです。上下左右に回転することができるジンバルスタンド一体型の画期的なデザインで、これ1つで壁や天井どんな場所にも自由に投影することができます。左右に360°、上下に135°回転することができます。シームレス台形補正で動かすと瞬時に補正され、待つ必要がありません。Google TVを搭載しており、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など人気の動画配信アプリを手軽に楽しむことができます。
セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、六角レンチ、EPPポータブルパッケージ 寸法(mm)241×203×236 質量(kg)約4.5 角度(°)ジンバルスタンド可動:左右360、上下135 光源3色レーザー コントラスト比静的:1600:1 解像度4K(3840×2160) 保証期間1年間 光源寿命30000時間予定 寸法(inch)最大投影:180(推奨投影サイズ:100-150インチ) スピーカー10W × 2基 明るさ(Lm)2350ISO 搭載OSGoogle TV 投影方式DLP、タイプ:長焦点
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

日本でも一部の映画館に導入され始めたばかりの3色(RGB)レーザー光源を搭載した4Kレーザープロジェクターです。上下左右に回転することができるジンバルスタンド一体型の画期的なデザインで、これ1つで壁や天井どんな場所にも自由に投影することができます。左右に360°、上下に135°回転することができます。シームレス台形補正で動かすと瞬時に補正され、待つ必要がありません。Google TVを搭載しており、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など人気の動画配信アプリを手軽に楽しむことができます。
質量(kg)約4.5 角度(°)ジンバルスタンド可動:左右360、上下135 光源3色レーザー コントラスト比静的:1600:1 解像度4K(3840×2160) 光源寿命30000時間予定 スピーカー10W × 2基 サイズ(mm)241×203×236 明るさ(Lm)3000ANSI RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSGoogle TV 投影方式DLP、タイプ:長焦点
1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷

コンパクトでスタイリッシュなデザインが魅力のフルHD対応モバイルプロジェクターです。最大の特徴は、ジンバル一体型構造により、上下左右に自由に角度調整ができ、天井投影も三脚なしで可能な点です。画質面では、**Rec.709色域127%**をカバーし、鮮やかで自然な色彩表現が可能。自動台形補正やオートフォーカス、シームレス補正機能を搭載しており、設置後すぐに快適な視聴ができます 。また、Google TVを内蔵しているため、NetflixやYouTubeなどの動画配信サービスを本体だけで楽しめます。Bluetooth接続やミラーリング機能も備えており、スマホやPCとの連携もスムーズです。音質も良好で、サウンドモードの切り替えにより、映画や音楽、スポーツなどに最適化された音響体験が得られます。
セット内容クイックスタートガイド、電源アダプター&ケーブル、六角レンチ、リモコン、単4電池×2個 寸法(mm)187×165×191 質量(kg)1.8 タイプ長焦点 角度(°)上下127 光源LED コントラスト比400:1 解像度FHD(1920×1080) 光源寿命30000時間予定 スピーカー5W×2基 明るさ(Lm)460 ISO 搭載OSGoogle TV 投影方式DLP
1台
83,980 税込92,378
6日以内出荷