液晶モニター・液晶ディスプレイ :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器に取り付ける専用モニターとして、又はサブモニターとしてご活用いただけます。高輝度なので明るい環境下でも視認性が良いです。タッチモニターが付属していますので使い勝手が良いです。
用途電子機器に取り付ける操作パネル用のモニターとしてお使いいただけます。またPC用のサブモニターとしてもご活用できます。 仕様周波数(H/V):60Hz 付属品●接続インターフェース「Mini HDMI(入力):標準HDMI-miniHDMIケーブル」「Type-C1(電源):TypeC-USB Aケーブル」「Type-C2(タッチパネル入力):Type C-USB Aケーブル」●専用スタンド1セット、スタンド用取り付けビス×2●RaspberryPi取り付け用ビス×4●日本語取扱説明書 質量(g)490 備考ケース無しの状態でのお届けとなります。ケースは別途販売となります。 電源5V-2A 解像度1280×800Pixels スピーカー本体内蔵(2W×2個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)22.9×14.9×1.8 輝度(cd/m2)500
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

機器に取り付ける専用モニターとして、又はサブモニターとしてご活用いただけます。高輝度なので明るい環境下でも視認性が良いです。タッチモニターが付属していますので使い勝手が良いです。
用途電子機器に取り付ける操作パネル用のモニターとしてお使いいただけます。またPC用のサブモニターとしてもご活用できます。 仕様周波数(H/V):60Hz 付属品●接続インターフェース「Mini HDMI(入力):標準HDMI-miniHDMIケーブル」「Type-C1(電源):TypeC-USB Aケーブル」「Type-C2(タッチパネル入力):Type C-USB Aケーブル」●専用スタンド1セット、スタンド用取り付けビス×2●RaspberryPi取り付け用ビス×4●日本語取扱説明書 質量(g)290 備考ケース無しの状態でのお届けとなります。ケースは別途販売となります。 電源5V-2A 解像度1024×600Pixels スピーカー本体内蔵(2W×2個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)16.5×10×0.2 輝度(cd/m2)600
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷