液晶モニター・液晶ディスプレイ :「無線 HDMI」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。
質量(g)31 規格ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯) 電源USB給電(5V1.5A) 対応OSWindows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×33×13 インターフェースUSB Type-C×1、HDMI×1 解像度HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P) 保証期間2年 プロトコルTCP/IP、SNMP IPアドレスDHCP(自動)/IPアドレス手動設定
1セット
27,980 税込30,778
8日以内出荷

仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離) 寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む) 機能拡張/複製 解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz 無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
1組
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)