液晶モニター・液晶ディスプレイ :「DVIからHDMI」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝度:250cd/m2/応答速度:15ms最大消費電力:25W/本製品は、DisplayPortやHDMIを含む4系統の映像端子と音声入力端子を搭載した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。高い汎用性で利用シーンを選びません。環境にも配慮し、安心してお使いいただける液晶ディスプレイです。
仕様●本体サイズ(H×W×D):H409×W540×D195●標準消費電力:14W●その他環境及び安全規格:学校環境衛生基準●電源OFF時消費電力:0.25W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●応答速度(G to G):15ms●スリープ時消費電力:0.24W●上下角度調整(チルト)機能:あり 約-3度から18度●電気通信事業法備考:通信回線を使用しない為●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●最大消費電力:25W●J-Moss:対応●VCCI:対応●リフレッシュレート:60Hz●高さ調整:なし サイズ23.8型 ピッチ0.2745 x 0.2745 電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 適合規格VCCI-B、PSE、国際エネルギースタープログラム、Windows10ロゴ、J-Mossグリーンマーク、RoHS2、グリーン購入法、学校環境衛生基準 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約3.5(スタンド部含む) 入力信号アナログRGB、DisplayPort、HDMI、DVI コントラスト比1000:1(DCR時8000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角水平方向178度/垂直方向178度 走査周波数(水平)30.00 ~ 80.00KHz 走査周波数(垂直)60.00 ~ 75.00 Hz ケーブルVGAケーブル(D-subミニ15ピン1.5m)x1、DisplayPortケーブル(1.5m)x1、HDMIケーブル(1.5m)x1、オーディオケーブル(1.5m)x1、電源ケーブル(1.5m)x1 入力端子D-Sub(mini15pin)x1、DisplayPortx1、HDMIx1、DVIx1、3.5mmステレオミニジャックx1 スピーカーあり ステレオスピーカー 2Wx2 色(本体)ホワイト バックライト白色LEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBなし
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

本製品は、DisplayPortやHDMIを含む4系統の映像端子と音声入力端子を搭載した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。高い汎用性で利用シーンを選びません。環境にも配慮し、安心してお使いいただける液晶ディスプレイです。
表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック 画面サイズ21.5 アスペクト比16:9
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

どこから見ても色鮮やかで鮮明な画像の広視野角VAパネルを採用した21.5型液晶ディスプレイです。激しい動きの映像も滑らかに楽しめる最大リフレッシュレート100Hzです。D-sub、HDMI、DVI-D、Displayport端子を搭載し、様々な機器と接続可能です。また、パソコン作業による目の疲れを軽減する「ブルーライト軽減」「フリッカー軽減」機能を搭載。安心してお使いいただけるよう、製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内)としました。
仕様ステレオスピーカー(2W×2)、カラー調整、ブルーライト削減、フリッカー削減、HDR10対応、VESA(100×100)、セキュリティロックスロット、オーバードライブ[GTG]:8ms(OD1), 5ms(OD2) 付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-subケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座 質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3 サイズ21.5型 消費電力(W)通常24、最大30、スリープ0.5、オフ0.3 電源本体内蔵AC100V50/60Hz 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×358 入力信号アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz) コントラスト比4000:1(1000000:1) 最大解像度(表示)1920×1080(px) 視野角水平178°垂直178° 応答速度[GTG]14ms (typical) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル21.5型/LEDバックライト/最大表示面積:W478.656mm×H260.28mm、画素ピッチ:0.249mm×0.241mm 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数水平30 ~ 112.2 kHz・垂直48 ~ 100 Hz (VGA、DVIは最大60Hzまで) パネル駆動方式VA 最大表示色1677万色 グリーンマーク認定 入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15pin)×1、HDMI×1、DVI-D×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1、Displayport×1、DVい-D×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)
仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B 付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座 質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3 タイプ4端子モデル 消費電力(W)通常24、最大30 電源AC100V50/60Hz 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426 機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、Adaptive-sync 対応、セキュリティロックスロット 最大応答速度(m/sec)14(GTG)/8(OD1)、5(OD2) 入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)、DVI(60Hz)、Displayport(100Hz) コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1) 最大解像度表示:1920×1080 視野角(左右:上下)178° VESAマウント(mm)100 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト白色LED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル最大表示面積W527.04×H294.46mm 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー グリーンマーク認定 入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、DVI×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷