Nintendo Switch、PS5/4/4pro、Xbox One接続確認済み。
高画質で鮮明な画面表示が魅力の4K解像度に対応したゲーム機に最適なモバイルディスプレイ。
視野角が広く視認性の高いIPSパネルに10点タッチ機能を搭載。
抗指紋加工された光沢表面処理により鮮やかな発色、直感的な操作が可能です。
無段階90度まで調節可能なキックスタンドを搭載。
スタンドやカバーを別途用意することなく気軽に設置でき、いつでもどこでもストレスなくご使用いただけます。
仕様【画面コントロール】タッチ式OSD
その他カラー調整、テーマモード(標準、映画、ゲーム、テキスト、FPS、RTS)
付属品USBtype-C(1.0m)、USB type-A to type-C(1.0m)、HDMI toMini HDMIケーブル(1.0m)、ACアダプター、クリーニングクロス、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(g)982
規格4K/UHD
表面処理グレア
コントラスト比1000:1
最大解像度3840×2160
視野角水平170,垂直170
応答速度10ms(ODオフ時25ms)(中間色)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×13×228
スピーカーステレオスピーカー1W×2
コネクタ【入力】miniHDMI、USBtype-C(DisplayPort Alt mode)×2/【出力】3.5mmステレオミニジャック
色(本体)ブラック
言語表示日本語、中文、英語、ドイツ語、フランス語、韓国語
タッチパネル方式静電容量方式10点マルチタッチ
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ15.6型(抗指紋ガラス)
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
リフレッシュレート(Hz)最大60
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。