液晶モニター・液晶ディスプレイ :「usb 拡張」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離) 寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む) 機能拡張/複製 解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz 無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
1組
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)