液晶モニター・液晶ディスプレイ :「スペースアーム」の検索結果
関連キーワード
こだわりのデュアルディスプレイ環境を構築したい、4軸2アーム。軽い力で画面を自在に動かせるガスプリング式アーム。デスク上のスペースを有効活用。しっかり固定するから転倒に強い。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
取付方式クランプ式
1個
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
軽い力で画面を自在に動かせるガススプリング式アーム
大型液晶もしっかり固定できる確かなホールド感
デスク上のスペースを有効活用
モニターの取り付けが簡単なセパレート式
高級感のあるアルマイト加工プレート
しっかり固定するから転倒に強い
縦方向での使用も可能
ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き
安心の3年間保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4221-26
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ガススプリング式 ゲーミングモニターアーム。軽い力で画面を自在に動かせるガススプリング式アーム。大型液晶もしっかり固定できる確かなホールド感。デスク上のスペースを有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。高級感のあるアルマイト加工プレート。2通りの設置方法に対応、しっかり固定するから転倒に強い。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
色レッド
タイプデスク取付
取付方式クランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)2.5~11
サイズ(inch)17~35
液晶モニター1
アームの可動方向垂直
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
軽い力で自在に動くガススプリング式モニター用アーム、画面の前後移動ができる4軸タイプ、耐荷重 2~6.5kg、17~27インチの画面サイズに対応
力いらずで楽に高さを調整、細かく角度調節できる4つの関節、ガイドでケーブルの絡みを防止、ハンドル固定で転倒に強い、デスク上のスペースを有効活用、VESA規格対応、3種類のネジを付属、安心の3年間保証対象製品
簡単、自在に調節できる!ガススプリング式モニター用アーム
細かい文字や数字を操作するから、画面を近づけて見たい、でも、動画の鑑賞などは画面を離してゆったり見たい…
そんなユーザーには画面の前後移動が可能な4軸タイプがオススメです。
画面を前後移動することで、その都度作業に適した位置に画面を動かし、快適な環境を作ることができます。
表計算ソフトや、2D、3Dグラフィックソフトのヘビーユーザーやパソコン操作はいつも快適な環境にしたいと言うこだわり派のユーザーに最適です。
ご家庭での使用の他に、お客様と画面を共有したい対面販売の店舗などにも使用できます。
セット内容ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(3mm)、六角棒レンチ&プラスドライバー(5mm) 、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書
質量(kg)約2.1
色ホワイト
タイプデスク取付
取付方式クランプ式
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm
耐荷重(kg)2~6.5 ※2kg未満の液晶ディスプレイは使用できません。
天板寸法(mm)取付可能天板:厚さ10mm~80mm、奥行100mm以上、幅95mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×478×570
保証期間3年間
液晶モニター1
対応インチサイズ17~27まで
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)チルト:上90/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。