液晶モニター・液晶ディスプレイ :「デジタルサイネージ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能。フロントスピーカーを搭載(2W+2W)。便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能。動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能。USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新。棚に設置する場合に役立つ専用ステー
付属品専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書
質量(g)約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む)
規格WSVGA (Wide-SVGA)
消費電力(W)最大5.7
電源(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×22×115
液晶サイズ7型ワイドTFT液晶
コントラスト比350:1
解像度1024×600
保証期間1年間
スピーカー2W+2W
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
色(本体)ホワイト
端子SDカードスロット、USB端子
言語表示日本語/英語
対応メモリーカードSDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB)
再生可能ファイル形式動画 : .mpg(MPEG-2), .mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ)
アスペクト比128:75(約16:10)
輝度(cd/m2)250
1台
¥14,300
税込¥15,730
7日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。