さらに商品を絞り込む
  • JAPANNEXT(170)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(102)
  • Philips(69)
  • ASUS(エイスース)(65)
  • BenQ(ベンキュー)(43)
  • EIZO(40)
  • シャープ(36)
  • LG(36)
  • EPSON(33)
  • iiyama(イイヤマ)(28)
  • グリーンハウス
  • ブランドをもっと見る
  • 7(1)
  • 15.6(1)
  • 21.45(1)
  • 22(1)
  • 23.8(1)
  • 24(1)
  • 1024×600(1)
  • 1920×1080(5)
  • AHVA(1)
  • VA(1)
  • 16:9(3)
  • 16:10(1)
  • ノングレア(1)
  • ブラック(4)
  • ホワイト(1)
  • 350:1(1)
  • 600:1(1)
  • 3000:1(1)
  • 50000000:1(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • usb
  • usbケーブル
  • usb-c
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
23.8型ワイドUSB Type-C搭載 液晶ディスプレイ/LAN/昇降スタンド グリーンハウス23.8型ワイドUSB Type-C搭載 液晶ディスプレイ/LAN/昇降スタンドグリーンハウス
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ケーブル1本で映像入力・電源供給・LAN接続ができる、23.8型USB Type-C搭載 ワイド液晶ディスプレイ。<br />ケーブル1本で映像入力・電源供給・ネットワーク接続ができる。ワイド画面で快適操作。<br />フル HDの高解像度に対応。複数のハードウェアを接続して切り替えながら使用可能。<br />使いやすい高さ、角度に調整できる昇降スタンドを採用。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。<br />著作権保護技HDCPに対応したDisplayPort端子やHDMI端子搭載。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。<br />ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。アスペクト比固定拡大機能搭載。日本語OSD対応。<br />OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。VESA規格に対応したディスプレイアームにも対応。<br />盗難防止用ホールを装備(スロットサイズ 3×7mm)。
解像度フルHD色(本体)ブラックモニターサイズ23.8型
15.6型モバイルディスプレイ/1920×1080(フルHD)/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり グリーンハウス15.6型モバイルディスプレイ/1920×1080(フルHD)/HDMI、USB Type-C/スピーカー:ありグリーンハウス
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル<br />15.6型Full HD(1920×1080)<br />画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き<br />プレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える<br />持ち運びに便利なネオプレン製ソフトケース付き<br />Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)<br />HDMIポート搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。※Type-Cケーブルで給電する必要があります。※USB Type-CとHDMI端子の同時映像表示はできません。<br />USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、USB給電ケーブル付属<br />Nintendo Switch対応<br />広視野角AHVAパネル採用<br />ステレオスピーカー搭載<br />眼に優しいブルーライトカット機能対応
コントラスト比600:1解像度1920×1080アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式AHVAパネル(IPS系)
21.45型マルチタッチディスプレイ グリーンハウス21.45型マルチタッチディスプレイグリーンハウス
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
USBハブ機能、DisplayPort搭載21.45型ワイドタッチパネル液晶ディスプレイ。<br />静電容量式タッチパネルセンサー採用。10ポイントのマルチタッチに対応。将棋や囲碁などのマルチタッチに対応したゲームやイラストソフトが楽しめます。ピアノを弾くなど両手を使った操作も可能です。<br />液晶背面にUSBポートを2ポート、側面に1ポートを内蔵しており、パソコン本体に手を伸ばす必要がなく、USBポートを使用できます。<br />画面を15度~50度の範囲で調整できる自立スタンド付きで、タッチがしやすい角度に合わせることができます。<br />ブルーライトカット機能付き
質量(kg)約3.9消費電力(W)最大43(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:13.65(ENERGY STAR 標準)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×約82×約313コントラスト比3000:1最大解像度1920×1080 (Full HD)保証期間3年間応答速度16ms入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカーステレオスピーカー(2.5W × 2.5W)搭載動作湿度(%)10~85(結露なきこと)色(本体)ブラック画面サイズ21.45型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40パネル駆動方式VA最大表示色1677万色相当(フルカラー)輝度(cd/m2)250
22型ワイド液晶ディスプレイ ブラック グリーンハウス22型ワイド液晶ディスプレイ ブラックグリーンハウス
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
USB Type-Cケーブルで1本で映像入力と電源供給ができる、さらに2ポートのUSBハブ機能付き。ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。HDMI映像出力端子搭載。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト50000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
モニターサイズ22型ワイド色(本体)ブラックコントラスト比50000000:1規格2K/FHD(Full-HD)解像度1920×1080アスペクト比16:9ブルーライトカット対応
24型ワイド液晶ディスプレイ ブラック グリーンハウス24型ワイド液晶ディスプレイ ブラックグリーンハウス
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
USB Type-Cケーブルで1本で映像入力と電源供給ができる、さらに2ポートのUSBハブ機能付き。ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。HDMI映像出力端子搭載。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト50000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
規格2K/FHD(Full-HD)コントラスト比50000000:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ24型ワイドブルーライトカット対応
7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付き グリーンハウス7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付きグリーンハウス
14,300税込15,730
1台
5日以内出荷
店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。<br />SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能<br />フロントスピーカーを搭載(2W+2W)<br />便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能<br />動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能<br />USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新<br />棚に設置する場合に役立つ専用ステー
付属品専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書質量(g)約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む)規格WSVGA (Wide-SVGA)消費電力(W)最大5.7電源(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×22×115液晶サイズ7型ワイドTFT液晶コントラスト比350:1解像度1024×600保証期間1年間スピーカー2W+2W動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~85(結露なきこと)色(本体)ホワイト端子SDカードスロット、USB端子言語表示日本語/英語対応メモリーカードSDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB)再生可能ファイル形式動画 : .mpg(MPEG-2), .mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ)アスペクト比128:75(約16:10)輝度(cd/m2)250
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら