18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:13W/センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。電源ケーブル及びACアダプターのオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。梱包サイズ:重量約3100g/45.4x37.5x11.4cm
表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1280×1024 色(本体)ブラック 画面サイズ17型 パネル駆動方式TN
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:13W/センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。電源ケーブル及びACアダプターのオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。梱包サイズ:重量約3100g/45.4x37.5x11.4cm
表面処理非光沢 コントラスト比100000000:1(ACM・最大)、1000:1(通常) 液晶パネル17型 最大解像度1280×1024(SXGA) 色(本体)ホワイト パネル駆動方式TN
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】
サイズ27型 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:5.28、梱包サイズ:132(縦)×6003(横)×390(高さ)cm】
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:7.4、梱包サイズ:133(縦)×7304(横)×466(高さ)cm】
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:右25°/左 25°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】
付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB3.0ケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)、クイックガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書 質量(kg)スタンドあり:約6.1、スタンドなし:約4.1 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):35、最大:225、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30 適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPR2、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×267×419~569(スタンド幅:約552) 機能フリッカーレス、ブルーライトシールドプロ、AMD FreeSync Premium対応、HDR10、VESA DDC2B(DDC/CI対応)、KVM Switch機能 最大応答速度(m/sec)0.01(PRT)/0.03(GTG) 角度調整範囲チルト:上25°下5°/スイベル:左右25°/ピボット:時計回り90°反時計回り90° コントラスト比1500000:1 画素ピッチ0.229mm 表示色約10億7000万色(10bit) 解像度2560×1440 入力端子HDMI2.0×2、DisplayPortv1.4×1、USB3.2(Type-C、給電対応(90W))×1 入力周波数(Hz)48-144(HDMI)、48-240(DisplayPort/Type-C) 視野角(左右:上下)178° VESAマウント(mm)100×100 接続端子ヘッドホン端子:あり、USB3.2ダウンストリームポート×2(Type-A、Gen1、最大5Gbps)、USB3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大5Gbps) スピーカー5W×2 入力電源ACアダプター(230W、100-240V、50/60Hz) 動作温度、湿度範囲温度:0~35℃/湿度:20~80%(結露のないこと) 色(本体)ブラック セキュリティケンジントン・ロック 高さ調節最大150mm アスペクト比16:9 モニターサイズ26.5 パネル駆動方式有機EL 輝度(cd/m2)150(標準)、450(ピーク時)、1000(HDR 3%/ピーク時)
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:7.4、梱包サイズ:133(縦)×7304(横)×466(高さ)cm】
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):200×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:右15°/左 15°、高さ:最大 110mm、ピボット:非対応、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右20°/左 20°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:7.4、梱包サイズ:225(縦)×6805(横)×525(高さ)cm】
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

Acer(エイサー)XV240YX1bmiiprx
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右20°/左 20°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:7.7、梱包サイズ:176(縦)×6005(横)×525(高さ)cm】
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

Acer(エイサー)Vero AlphaLine (27型/1920×1080)
エコ商品、RoHS
仕様●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3 W●本体重量(kg):スタンドあり:6.1、スタンドなし:3.8●最大消費電力(備考):通常:10W、最大:38W●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:ISO9241-307, VCCI-B, FCC, CE, TCO Edge, EPEAT Gold●縦回転(ピボット)機能:あり(時計回り90° / 反時計回り90°)●応答速度(黒→白→黒):1ms●標準消費電力:10W●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612×387~552×245(mm) スタンドなし:約612×359×49(mm)●パネル方式:IPS●VCCI:対応●モニタ形状:平面●高さ調整:あり(最大 165mm)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●本体(色):ブラック●電気用品安全法(本体):適合●TCO:対応●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(上35° / 下5°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●スリープ時消費電力:0.5 W●左右角度調整(スイベル)機能:あり(右178° / 左178°) サイズ27型 備考チルト角:上35° / 下5°。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右178°/左178°、高さ調整:最大165mm、ピポッド:時計回り90°/反時計回り90° ピッチ0.311mm 電源内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ非搭載 適合規格ISO9241-307, VCCI-B, FCC, CE, TCO Edge, EPEAT Gold 表面処理ノングレア 入力信号デジタル 最大消費電力(W)38 コントラスト比通常 1500:1、 最大100000000:1 輝度250cd/m2 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角水平178°/ 垂直178° 走査周波数(水平)30kHz-140kHz 走査周波数(垂直)48Hz-120Hz ケーブルType Cケーブル(1.8m)、Type Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m) 入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、USB Type-C(90W給電対応)×1 スピーカーあり:2W+2Wステレオスピーカー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:5.7、梱包サイズ:130(縦)×6004(横)×409(高さ)cm】
サイズ(inch)23.8 コントラスト比100000000:1 最大解像度1920×1080 色(本体) アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:6.1、梱包サイズ:121(縦)×6954(横)×433(高さ)cm】
サイズ27型 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
欠品中

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大 120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:7.0、梱包サイズ:198(縦)×6205(横)×522(高さ)cm】
仕様●パネルサイズ:24.1型 ワイド●表示領域:536×298mm●High Dynamic Range:VESA DisplayHDRTM 400●可視角度:水平170°/垂直160°●G-Sync、FreeSync:AMD FreeSyncTM Premium●[表示アスペクト]フルモード:非対応●固定拡大モード:対応●1:1モード:非対応●VRB/MPRT:対応●ブルーライト軽減:ブルーライトシールド●その他の機能:フリッカーレス●プラグ&プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●[角度・高さ調整]チルト角:上25°/下5°●スイベル機能:360°●高さ調整機能:最大120mm●ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°●ケンジントンロック:搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、ユーザーガイド(ポスター)、ユーザーガイド(安全にお使いいただくために(多言語版))、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書 質量(kg)スタンドあり: 約4.7、スタンドなし: 約3.3 寸法H(mm)約330 消費電力(W)通常:20、最大:60、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3 適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPRⅡ、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE 寸法D(mm)約65 表面処理非光沢 寸法W(mm)約558 入力信号デジタル コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 液晶パネル[方式]TN、非光沢、バックライト: LED 画素ピッチ0.279mm 最大解像度フルHD(1920×1080)、16:9 表示色約1677万色 色再現性sRGB 99%、DeltaE<1 保証期間3年(パネル・バックライトユニットは1年) 使用環境温度(℃)0~40 台座寸法(mm)直径約234 応答速度1ms(GTG)/ 0.1ms(GTG・Min.) 入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.4×1 水平周波数(kHz)30-275(HDMI)/ 605(DisplayPort) 垂直周波数(Hz)60-240(HDMI)/ 60-540(DisplayPort) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子音声入力:非搭載、ヘッドホン:搭載、その他の接続:非搭載 使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと) 輝度(cd/m2)400(通常時)、400(HDR 400モード/ピーク時)
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

Acer(エイサー)23.8QG241YX1bmiipx
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:5.2、梱包サイズ:133(縦)×6003(横)×391(高さ)cm】
表面処理アンチグレア コントラスト比100000000:1 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大 120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り 90°、【梱包重量:8.2、梱包サイズ:193(縦)×6805(横)×517(高さ)cm】
表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1 解像度2560×1440 色(本体)ブラック モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:6.2、梱包サイズ:121(縦)×6954(横)×433(高さ)cm】
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

フレーム上部にWebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整ができるのでユーザー様に最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です(Webカメラを使用する場合は付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります)。センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:8.71 kg、梱包サイズ:19.3(縦)×68(横)×51.7(高さ)cm】
モニターサイズ27
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷