3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフレッシュレート280Hzの高速スピードを実現。0.5ms(GTG, Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らか。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。 VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。高い色再現性とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。 HDMI2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書 質量(kg)スタンドあり:約4.58、スタンドなし:約4.12 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):26、最大:55、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約614×475×240 機能フリッカーレス 入力信号デジタル 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ0.311mm 最大解像度フルHD(1920×1080) 表示色約1670万色 色再現性sRGB 99% 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG,Min.) 入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1 水平周波数(kHz)30-255kHz(HDMI)、255kHz(DisplayPort) 垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-280Hz(DisplayPort) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載 高さ調節非対応 音声入力非搭載 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)598×336 モニターサイズ27型 ワイド パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400(白色LED) 角度調節チルト角:上20°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

仕様●カラーホイール仕様:6セグメント (RWGBGW)●台形歪み補正:+/-30 度(垂直方向)手動/自動調整、+/-30度(水平方向)手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:26dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)●アプリケーションストア(非搭載) その他3D機能:ISFccc認証、DLP 3D ready(120Hz 3D対応)、144Hz 24p 3D対応、HDR 10対応、ケンジントン・ロック対応 質量(kg)約3.1 寸法H(mm)本体:約114(突起部含む) 消費電力(W)310(使用時)、215(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時) 電源AC入力 100~240V、50/60Hz 倍率1~1.1[投写レンズ] 方式投写:DLP(R)方式(単板ホイール色分離タイプ) 寸法D(mm)本体:約258(突起部含む) 寸法W(mm)本体:約315(突起部含む) 光源ランプ:250Wランプ コントラスト比10000:1(最大) ズームフォーカス:手動[投写レンズ] ディスプレイサイズ:0.47型 UHD DMD 色再現性約10億7000万色 保証期間2年間(ランプモジュールは1年以内、かつ使用時間500時間未満) 走査周波数(水平)15k~135kHz 走査周波数(垂直)24~240Hz 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-sub 15ピン)×1、音声:PC オーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×2 スピーカー10Wスピーカー×1 LED光源ランプ耐久時間目安:5000時間(標準)、10000時間(ECOモード)、12000時間(ExtremeEco機能へ移行時) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1 比率投射:100インチ @3.32m (1.5~1.66:1) 画面サイズ投写:30インチ(76cm)~300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.7m~1.8m)、60インチ(2m~2.2m)、80インチ(2.7m~2.9m)、100インチ(3.3m~3.7m)、120インチ(4m~4.4m)、150インチ(5m~5.5m)、200インチ(6.6m~7.3m)、250インチ(8.3m~9.2m)、300インチ(10m)[目安] 出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1.5A)×1 信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、4K(2160p)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i) 画素数4KUHD(3840×2160) デジタルズーム2倍 リモコン付属(IR方式) 明るさF=1.98~2.02[投写レンズ] 焦点距離f=15.843mm~17.44mm[投写レンズ] 距離投写:1m~10m アスペクト比16:9(通常) 、4:3 (切替可能)
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:右25°/左 25°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】
付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB3.0ケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)、クイックガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書 質量(kg)スタンドあり:約6.1、スタンドなし:約4.1 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):35、最大:225、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30 適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPR2、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×267×419~569(スタンド幅:約552) 機能フリッカーレス、ブルーライトシールドプロ、AMD FreeSync Premium対応、HDR10、VESA DDC2B(DDC/CI対応)、KVM Switch機能 最大応答速度(m/sec)0.01(PRT)/0.03(GTG) 角度調整範囲チルト:上25°下5°/スイベル:左右25°/ピボット:時計回り90°反時計回り90° コントラスト比1500000:1 画素ピッチ0.229mm 表示色約10億7000万色(10bit) 解像度2560×1440 入力端子HDMI2.0×2、DisplayPortv1.4×1、USB3.2(Type-C、給電対応(90W))×1 入力周波数(Hz)48-144(HDMI)、48-240(DisplayPort/Type-C) 視野角(左右:上下)178° VESAマウント(mm)100×100 接続端子ヘッドホン端子:あり、USB3.2ダウンストリームポート×2(Type-A、Gen1、最大5Gbps)、USB3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大5Gbps) スピーカー5W×2 入力電源ACアダプター(230W、100-240V、50/60Hz) 動作温度、湿度範囲温度:0~35℃/湿度:20~80%(結露のないこと) 色(本体)ブラック セキュリティケンジントン・ロック 高さ調節最大150mm アスペクト比16:9 モニターサイズ26.5 パネル駆動方式有機EL 輝度(cd/m2)150(標準)、450(ピーク時)、1000(HDR 3%/ピーク時)
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷