液晶モニター・液晶ディスプレイ :「モニターアーム 4画面」の検索結果

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BenQ(ベンキュー)24.1型600Hz液晶ディスプレイ
エコ商品
600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ ~TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載~。・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。・リフレッシュレート600Hz。・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。・プリセットされた3種のFPSモード搭載。・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく。・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。・OSDメニューがより簡単に操作可能。・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。・VESA Standard Adaptive-Sync対応。・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力
仕様●HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●グレア/ノングレア:ノングレア●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●パネル駆動方式/バックライト:TN / LEDバックライト●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル x 1(約1.8m)HDMI 2.1ケーブル x 1(約1.8m)DP 1.4ケーブル x 1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●最大解像度(英略称/ピクセル数):Full HD(1920×1080)●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm 消費電力(W)65未満 表示サイズ(mm)535.68×298.08 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年) 走査周波数(水平)30 - 840KHz 走査周波数(垂直)24 - 600Hz 入力端子HDMI 2.1×3DisplayPort 1.4×1 視野角(左右:上下)170°/160° スピーカーなし 画面サイズ24.1インチ 出力端子なし RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 対応VESA規格あり(100 x 100mm) 輝度(cd/m2)320orANSI USBMini USB(S.Switch用) x1
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

BenQ(ベンキュー)24.1型400Hz液晶ディスプレイ
エコ商品
24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート400Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様ヘッドフォンジャック(出力)あり/オーディオジャック(入力 or 出力)なし/ピボット非対応 その他【スウィーベル】左右:45°/45°【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI 付属品電源ケーブル×1(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル×1(約1.8m)、DP 1.4ケーブル×1(約1.8m) タイプノングレア ピッチ(mm)【画像】0.279 消費電力(W)65未満 表示サイズ(mm)535.68×298.08 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 解像度Full HD(1920×1080)(英略称/ピクセル数) 視野角(左右/上下)170°/160° 入力端子HDMI 2.0×3DisplayPort 1.4×1 水平(ティルト)角度上下:-5°/35° スピーカーなし 画面サイズ24.1インチ 画素数【画素密度】91 ppi 高さ調節155mm RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 待機時消費電力(W)0.5未満 パネル駆動方式TN / LEDバックライト VESA対応あり(100×100mm) 輝度(cd/m2)320 USBMini USB(S.Switch用) x 1
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート540Hz。応答速度最短で0.5ms(GTG)。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.1 x 3、DisplayPort 1.4 x 1 4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。オリジナルデザインのモニターアーム付きモデル。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な27インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271U ~165Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync Premium・HDMI eARC搭載で最大7.1chサラウンドサウンドに対応・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~。・27インチ/4K UHD解像度。・近未来的な筐体デザイン。・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現。・PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能。・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載。・eARC対応で最大7.1chサラウンドサウンドに対応可能。・リフレッシュレート165Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。・ゲームプレイに最適な機能満載:鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro対応。・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1、5系統入力。・USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応。・便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能。・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能。・目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減。 輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整。 Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能。 。 フリッカーフリー技術。 。 カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)
仕様●HDCP:HDCP2.2対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●VESA規格:あり(100x100mm)●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:15°/15°●ティルト角度:上下:-5°/15°●ピボット:90°●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり(DAC対応)●付属ケーブル:電源ケーブル(約1.8m)USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)HDMI 2.1ケーブル(約1.8m)USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m)●最大解像度(英略称/ピクセル数):4K UHD(3840×2160)●画像ピッチ:0.155 mm●画素密度:163 ppi●視野角(左右/上下):178°/178°●高さ調整:100 mm 消費電力(W)最大180/標準32/エコモードなし 電源内臓 表面処理ノングレア 液晶サイズ27インチワイド コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 走査周波数(水平)30 - 374KHz 走査周波数(垂直)24 - 165Hz 応答速度GtG 1ms 入力端子HDMI 2.1 x 3 (内1ポートeARC対応)DisplayPort 1.4 x 1USB Type-C(65W給電) x 1 スピーカーなし 出力端子なし バックライトLED アスペクト比16:9 待機時消費電力(W)<0.5 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)(or ANSI)400 cd/m2(HDR時400cd/m2) USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 3USB Type-C(Downstream) x 1USB Type-C (Upstream) x 1
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

28.2インチ IPSパネル、光の反射を最小限に抑えるファインコーティング。3:2アスペクト比、4K+の解像度でコーディング画面で16:9モニターより多くの行を一度に表示可能。Display P3/DCI-P3 95%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子、デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。オリジナルデザインのモニターアーム付きモデルで柔軟な高さ・上下・左右・回転(ピボット)調整に対応(スタンドは付属しておりません)。Display Pilot 2アプリをダウンロードすることで、カラーモードやアイケア機能、MoonHaloのオンオフ設定を画面上から変更可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能
表面処理Nano Matte Panel コントラスト比1200:1 解像度3840×2560 色(本体)ブラック アスペクト比3:2 モニターサイズ28.2型 パネル駆動方式IPS
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

輝度:350cd/m2(HDR時400cd/m2)/応答速度:1ms(GTG) 最大消費電力:170W/ 27インチの大画面。WQHD解像度。近未来的な筐体デザイン。優れた輝度とVESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現。PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能。ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック)を搭載。リフレッシュレート180Hz(DP接続時のみ180Hz、HDMI接続時は144Hz)、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium対応。Color Shuttleアプリで他のユーザーの画面の色設定の適応や共有が可能。HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C(65W給電) x 1、4系統入力。USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応。便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能。スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能)
仕様●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:23.5●高さ調整:あり:100mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体サイズ(H×W×D):545.4 x 613.8 x 276.8mm●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●応答速度(G to G):1ms サイズ27型 ピッチ0.233 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約7.2 最大消費電力(W)170 コントラスト比1000:1 表示色約10億7000万色 解像度2560×1440ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)30-265KHz 走査周波数(垂直)24-180Hz ケーブル電源ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)/HDMI2.0ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m) 入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB TypeC(65W給電)x1 スピーカーなし 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350 USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2、USB Type-C (Upstream) x 1
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

輝度:700cd/m2(HDR時1000cd/m2)/応答速度:1ms(GTG)/最大消費電力:274W/ 31.5インチの大画面。4K UHD解像度。スタイリッシュな新筐体デザイン、奥行きを抑えてデスクスペースを使いやすく。ミニLED と量子ドット技術を組み合わせることにより、優れた輝度、VESA DisplayHDR 1000の高コントラスト、広い色域(Adobe RGB 99%、DCI-P3 99%のカバー)を実現。1152に分割したパネルにより、より正確なバックライトの制御が可能。PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能。ゲームのアートスタイルに合わせて新しくなったカラーモード(Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック)を搭載。eARC対応で最大7.1chサラウンドサウンドに対応可能。リフレッシュレート144Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。ゲームプレイに最適な機能満載:鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro対応。HDMI 2.1 x 3、DisplayPort 2.1 x 1、USB Type-C x 1、5系統入力。USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応。
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

輝度:320cd/m2。消費電力:65W未満。24.1インチ、FullHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート280Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1、4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●高さ調整:あり:155mm●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:TN●標準消費電力:65W未満●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ダークグレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●PCリサイクル:対応●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●VCCI:対応 サイズ24.1型 ピッチ0.279 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.8 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角水平:左右170度/垂直:上下160度 走査周波数(水平)30-308KHz 走査周波数(垂直)24-280Hz ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m) 入力端子HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1 スピーカーなし 色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式TN 輝度(cd/m2)320 USBMini USB(S.Switch用) x 1
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

輝度:320cd/m2。応答速度:0.5ms(GTG)。最大消費電力:45W。24.5インチ。FullHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート240Hz。残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1 4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールド、モニターカバーを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。3年間センドバック保証(パネル・バックライトは1年間保証)
仕様モニタ形状:平面 ピッチ0.283 サイズ(inch)24.5 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角水平:左右170度/垂直:上下160度 走査周波数(水平)30-255KHz 走査周波数(垂直)24-240Hz ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMIケーブルx1(約1.8m)、DPケーブルx1(約1.8m) 応答速度(G to G)0.5ms 入力端子HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1 色(本体)ダークグレー 高さ調節あり:155mm RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式TN 上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度 リフレッシュレート(Hz)240 輝度(cd/m2)320 角度調節(スイベル)機能:あり:左右45度/ 45度 USBMini USB(S.Switch用) x 1
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷