1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレット・モバイルディスプレイ対応のスタンド付きドッキングステーションです。モバイルディスプレイを増設して使用する方に最適です。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。USB Type-Cポートを搭載した、ノートパソコン等でHDMI接続で画面出力が可能です。液晶ディスプレイ、テレビやプロジェクターなどHDMI端子搭載した各種出力機器に使用できます。USB Type-CポートしかないタブレットにHDMI接続でディスプレイを増設できます。USB PD対応(USB PD 100W)で、純正のACアダプタを使用してスマートフォンやタブレットへ給電をしながらUSB機器が使用できます。※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。スタンド部分は、見やすい位置に高さや角度を無段階で調整ができ回転機能付きです。裏面は、安定して設置できる滑り止め付きです。microSD、SDカードの読み書きができます。オーディオジャックがついているのでステレオミニプラグのイヤホンを接続することができます。
仕様PD対応:対応、PD仕様:100W、デュアルディスプレイ出力:対応 セット内容取扱説明書、接続ケーブル 規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 ポート数合計3ポート ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 16~14、ChromeOS コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad 電源電圧(V)5 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 伝送速度(Mbps)(理論値)1000、 100、 10 供給電流(mA)1500※1ポートあたり最大 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×1 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz) 対応SDカード最大:1000GB 対応microSDカード1000GB コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(PD 100W対応) オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1 カードリーダースロット:microSDカード、SDメモリカード
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷