3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USB A×1、USB Type-C×1)、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。縦置きに設置して使用できるので、デスクに省スペースで設置できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無 セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書) 規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数合計4ポート ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900m、AUSB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(3ポート合計最大2000まで) 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)×2台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz 対応プロトコルIPv4, IPv6 対応SDカード最大:512GB 対応microSDカード512GB コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3 オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1 カードリーダースロット:microSDカード、SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

CR-LACDK2402BK 液晶モニタアーム_ドッキングステーション搭載 サンワサプライ 動画あり
【モニターアーム】 ベース部にドッキングステーションを内蔵したデュアルモニターアームです。 水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。 ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。 2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。 クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。 クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。 クランプの取付対応厚さは、0~50mmです。 モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。 ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】 USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 ディスプレイを2台接続時の最大解像度は4K/30Hzまでサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】 設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。 モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。 本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません) 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。 USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA×2、アームB×2、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー×2、固定金具、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×8、ボルトM-B(M6×12)×8、ワッシャーM-C×8、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10 タイプデスク取付 ポート数4ポート 消費電力(W)15 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14・13iOS 17iPadOS 17ChromeOS コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ2台 固定方法クランプ式/グロメット式 取付け方法クランプ, グロメット 液晶モニター2台 スロットSDメモリカード, microSDカード 適合モニターサイズ32インチ 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約100 データ転送速度5Gbps アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】 可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度 総耐荷重(kg)20 対応解像度4K/30Hz ケーブルタイプ分離タイプ 出力数2台 対応VESA規格75×75・ 100×100【PC接続端子】
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

CR-LACDK1402BK 液晶モニタアーム_ドッキングステーション搭載 サンワサプライ 動画あり
【モニターアーム】 ベース部にドッキングステーションを内蔵したモニターアームです。 水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。 ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。 2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。 クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。 クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。 クランプの取付対応厚さは、20 ~50mmです。 モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。 ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】 USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大4K/60Hz解像度に対応しています。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】 設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。 モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。 本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません) 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。 USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA、アームB、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー、固定金具、ケーブルホルダー、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×4、ボルトM-B(M6×12)×4、ワッシャーM-C×4、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10 ポート数4ポート 消費電力(W)15 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14~12iOS 17iPadOS 17ChromeOS コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法クランプ, グロメット スロットSDメモリカード, microSDカード 適合モニターサイズ32インチ 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約100 データ転送速度5Gbps アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】 可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度 総耐荷重(kg)10 対応解像度4K/60Hz ケーブルタイプ分離タイプ 出力数1台 対応VESA規格75×75, 100×100【PC接続端子】
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷