USB書画カメラサンワサプライ(1件のレビュー)当日出荷
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。
800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。
カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。
アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。
見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。
付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター質量(g)620対応OSWindows 10・8.1・8・7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時)インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス)解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480撮影範囲400×300mmUSBケーブル(m)1.5フォーマット形式YUY2、MJPG撮像素子CMOSホワイトバランス本体ボタンで調整フォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)10絞り自動調整アズワン品番64-0908-42コントラスト自動調整明るさ自動調整フレームレート最大30fps取扱説明書取扱説明書/組立説明書
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ページ: 1/ 3