液晶モニター・液晶ディスプレイ :「on off 表示」の検索結果
関連キーワード
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)
サイズ43型
ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm)
電源AC100V 50/60Hz
適合規格62368-1
本体質量(kg)約21
入力信号デジタル
最大消費電力(W)230
コントラスト比4000:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160ドット
視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)
走査周波数(水平)135kHz@3840×2160
走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160
ケーブルACコード
応答速度7ms
入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1
スピーカーあり 10W+10W
出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断方式
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)500
USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●液晶パネル方式:VA●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)●電波法備考:対象●標準消費電力:145(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応
サイズ55型
ピッチ水平0.315×垂直0.315(mm)
電源AC100V 50/60Hz
適合規格62368-1
本体質量(kg)約33
入力信号デジタル
最大消費電力(W)285
コントラスト比5000:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160ドット
視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)
走査周波数(水平)135kHz@3840×2160
走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160
ケーブルACコード
応答速度7ms
入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1
スピーカーあり 10W+10W
出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断方式
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)500
USBUSB Type-Bx1,USB Type-Cx1
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
ディスプレイ背面に設置しやすい高さ約19mmのスリムデザイン。本体リモコンで電源のON/OFFが可能。4K動画の表示が可能。静かで埃にも強いファンレス&SSD搭載
仕様【プリインストール】e-Signage Sプレーヤー、サイネージ/電子黒板設定ツール、SHARP インフォメーションディスプレイダウンローダー
その他【シリアル】RS-232C×1
付属品取扱説明書、RS-232Cケーブル×1、電源制御(モジュラー)ケーブル×1、ACアダプター×1、AC電源ケーブル×1、ディスプレイ背面取り付け金具一式、ACアダプタートレイ、HDMIケーブル×1
形状外付けボックスタイプ
使用温度(℃)0~40
表示【動画】2160pまで再生可能
本体質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×177×21.8
最大消費電力(W)65
インターフェースUSB 3.0準拠×4
メモリー4GB
最大解像度3840×2160 (縦回転可能)
使用CPUインテル(R)Celeron(R)3965U(2コア、2.2GHz)
制御電源モジュラージャック×1
電源供給ACアダプター、AC電源ケーブル(付属品)から供給
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC/ Windows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
RoHS指令(10物質対応)対応
音声HDMI端子から出力
使用湿度(%RH)20~80
映像出力HDMI×2
ストレージSSD 64GB
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
ディスプレイ背面にすっきり設置。本体リモコンで電源のON/OFFが可能。4K動画とテロップの同時表示が可能。オフィス用途にも利用可能。静かで埃にも強いファンレス&SSD搭載
仕様【プリインストール】e-Signage Sプレーヤー、SHARP ペンソフト、サイネージ/電子黒板設定ツール、SHARP インフォメーションディスプレイダウンローダー
その他【シリアル】RS-232C×1
付属品取扱説明書、RS-232Cケーブル×1、電源制御(モジュラー)ケーブル×1、ACアダプター×1、AC電源ケーブル×1、ディスプレイ背面取り付け金具一式、ACアダプタートレイ、HDMIケーブル×1、無線LANアンテナ×2
形状外付けボックスタイプ
使用温度範囲(℃)0~40
表示【動画】2160pまで再生可能
本体質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×177×21.8
最大消費電力(W)65
インターフェースUSB 3.0準拠×4
メモリー8GB
最大解像度3840×2160 (縦回転可能)
使用CPUインテル(R)Core(TM)i7-7600U(2コア、2.8GHz)
制御電源モジュラージャック×1
電源供給ACアダプター、AC電源ケーブル(付属品)から供給
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC / Windows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
RoHS指令(10物質対応)対応
音声HDMI端子から出力
映像出力HDMI×2
ストレージSSD 128GB
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。