液晶モニター・液晶ディスプレイ :「ゲーム」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
LEDバックライトを液晶パネル下に配置し、映像全体を小さなブロックに分けてコントロールすることで明暗のきめ細かな描写を可能にする「直下型LED部分駆動」搭載。これによりピーク輝度750cd/m2の明るさと、コントラスト比80000:1の暗さ表現を実現。明るい部分でも暗い部分でも、より忠実に映像を表現でき、ゲームの世界への深い没入を可能にします。DCI-P3のカバー率95%以上の広色域表示に対応。高い色再現性で、常に美しいゲームの世界を色鮮やかに表現します。高速1msGTGの応答速度で残像の少ないクリアな映像を表現します。またBRAVIAの技術を活用し、直下型LED構造を利用した独自のバックライトスキャニング技術を搭載。画面全体の残像を効果的に低減し、激しい動きを伴うシーンもはっきり映し出します。4K解像度でリフレッシュレート160Hzを表示可能(DisplayPortに接続時)。秒間160フレームのスムーズな動きと高精細な映像の両立で、究極の没入体験を実現します。
サイズ(inch)27V
表面処理ノングレア
最大解像度3840×2160
色(本体)ブラック
パネル駆動方式IPS
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
リフレッシュレート240Hz表示に対応。秒間240枚フレームのスムーズな動きで、素早く動く敵にも今まで以上の照準の合わせやすさを実現。また、より早いタイミングで敵が表示されるため、敵に遅れを取ることがありません。ディスプレイ側で映像に合わせて表示枚数を決める可変リフレッシュレート(VRR)の中でも、NVIDIA G-SYNC CompatibleとVRR(HDMI2.1)の両方に対応。ゲーミングPCでもPlayStation5でも、チラつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減します。sRGBカバー率99%の高色域表示に対応。高い色再現性で、美しいゲームの世界を色鮮やかに表現します。また、10.7億色表示に対応しているため、グラデーションもなめらかに描きます。
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
1個
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。