液晶モニター・液晶ディスプレイ :「投影機」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
レーザー光源液晶プロジェクター(白モデル)。長寿命・高い安定性の光源「半導体レーザー」を使用しています。色鮮やかさを保ったまま映像を明るく見せることが可能な「ブライトビュー」機能を搭載。垂直+70%のワイドなレンズシフトが可能です。解像度WUXGA光束7300ルーメン。
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
9日以内出荷
レーザー光源液晶プロジェクター(白モデル)。長寿命・高い安定性の光源「半導体レーザー」を使用しています。色鮮やかさを保ったまま映像を明るく見せることが可能な「ブライトビュー」機能を搭載。垂直+70%のワイドなレンズシフトが可能です。解像度WUXGA光束6000ルーメン。
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
9日以内出荷
レーザー光源液晶プロジェクター(黒モデル)。長寿命・高い安定性の光源「半導体レーザー」を使用しています。色鮮やかさを保ったまま映像を明るく見せることが可能な「ブライトビュー」機能を搭載。垂直+70%のワイドなレンズシフトが可能です。解像度WUXGA光束7300ルーメン。
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
9日以内出荷
レーザー光源液晶プロジェクター(黒モデル)。長寿命・高い安定性の光源「半導体レーザー」を使用しています。色鮮やかさを保ったまま映像を明るく見せることが可能な「ブライトビュー」機能を搭載。垂直+70%のワイドなレンズシフトが可能です。解像度WUXGA光束6000ルーメン。
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
9日以内出荷
レーザー光源3LCD液晶プロジェクターです。
厚さ100mmのコンパクトな筐体を実現しました。
4K 60p入力対応。
レンズシフト機能搭載。
1.6倍のワイドズームレンズ搭載。
入力を自動的に切り替えるオートインプットセレクト機能や信号が入力さえると自動で電源が入るオートパワーオン機能も搭載しています。
厚さ(mm)100
解像度WUXGA(1920x1200)
VPL-XW5000は、超高純度で信頼性の高い「Z-Phosphor」レーザー光源を使用し、2000lm(ルーメン)の明るさで、最大約20000時間、ランプの交換や実質的なメンテナンスは必要なくクリアな4K画像を楽しむことができます。
ソニー独自の新開発ネイティブ4Kパネル0.61型「4K SXRD」を搭載。
これにより、高精細かつ自然な表現が可能になり、被写体の輪郭や微妙なディテールまでクリアに描きだします。
反射シリコン層は、正確に反射されるシャドウとブラックにより優れた光制御を提供し、さらに新しい液体材料を使用することにより、光の耐久性と反射率を向上させました。
原色(赤、緑、青)ごとに1つのLCOSチップを使用して、リアルな色とトーンを提供する3チップ構成となっています。
ソニー独自の新開発ネイティブ4Kパネル0.61型「4K SXRD」を搭載。これにより、高精細かつ自然な表現が可能になり、被写体の輪郭や微妙なディテールまでクリアに描きだします。反射シリコン層は、正確に反射されるシャドウとブラックにより優れた光制御を提供し、さらに新しい液体材料を使用することにより、光の耐久性と反射率を向上させました。原色(赤、緑、青)ごとに1つのLCOSチップを使用して、リアルな色とトーンを提供する3チップ構成となっています。ソニー独自の新開発高度かつ鮮明なACF(アドバンストクリスプフォーカス)レンズにより画面全体で高品位な映像を体験できます。70mmの非球面フロントレンズはフォーカスエリアを広げ、隅から隅まで鮮明な画像を保証します。フローティングフォーカスシステムは、2つの可動レンズグループと超低分散ガラスを利用して、正確な色再現を備えた歪みの少ない画像を実現します。高評価を得ているブラビアの高性能映像プロセッサーをプロジェクター用にカスタマイズした「X1(TM) Ultimate for projector」を搭載。「オブジェクト型超解像」、「デュアルデータベース分析」、「オブジェク型HDRリマスター」、「デジタルフォーカスオプティマイザー」「ダイナミックHDRエンハンサー」で各画面上のオブジェクトのリアルタイム処理を強化し、ホームシネマではこれまでにない質感、色、コントラスト、リアリズムを備えた高ダイナミックレンジの画像が得られます。「フライアイレンズ」、「新素材の蛍光体ホイール」によりサイズの最小化を実現。また、「高密度レーザーダイオード」と「高効率光学フィルター」により輝度効率の向上を実現。従来のモデルよりも高い色量を実現し、高いコントラストを維持しながら、高輝度と広い色域を実現します。
仕様●カラースペース:BT.709、BT2020●シフト:V:+/-0.85V(電動)、H:+/-0.36H(電動)●投写サイズ:60-300型●投写方式:3SXRDパネル・3原色液晶投写方式
付属品リモコン RM-PJ24、単3形乾電池×2、プロジェクター用電源コード、レンズキャップ、簡易説明書、保証書(3年あるいは、12,000時間の早い方)
質量(kg)約14
消費電力(W)最大:約420(待機時:約0.3/リモートスタート(入)時:約0.5)
電源AC100V、50/60Hz
レンズ2.14倍ズームACFレンズ(電動)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×210×517(レンズ、突起部含まず)
光源レーザーダイオード
運転音(dB)約26
光出力3200ルーメン(工場出荷時)
入力端子HDMI入力端子:2系統(18Gbps対応、HDCP 2.3対応、CEC非対応)
光源寿命レーザー:約20000時間(目安で保証値ではありません)
対応信号720 × 576/50p、720 × 480/60p、1280 × 720/50p、1280 × 720/60p、1920 × 1080/50i、1920 × 1080/60i、1920 × 1080/24p、1920 × 1080/50p、1920 × 1080/60p、1920 × 1080/120p、3840 × 2160/24p、3840 × 2160/25p、3840 × 2160/30p、3840 × 2160/50p、3840 × 2160/60p、4096 × 2160/24p、4096 × 2160/25p、4096 × 2160/30p、4096 × 2160/50p、4096 × 2160/60p
端子コントロール:トリガー出力:1系統(ミニジャック:DC 12V, 最大100mA)、RS-232C:D-sub 9ピン(凸)×1、LAN:RJ-45×1、10BASE-T/100BASE-TX、IR IN / OUT:IN:1、3Dシンクロ:対応(ステレオミニプラグ)、USB端子:対応(DC 5V, 最大500mA:アップデート用)
コントラストダイナミック:∞:1
パネルソニー製0.61型4K SXRD、24,883,200画素(8,294,400×3)(ハイフレームレート対応)
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
7日以内出荷
ソニー製プロジェクションテレビ専用交換用ランプユニットです!
適合機種KDF-60HD900/50HD900/42HD900/60HD800/50HD800/50HD700、KF-42DX800、KL-50DX700
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
データプロジェクター用オプションレンズ(超短焦点)。
100型スクリーンに約3cmの距離から投写可能。
スクリーンのほぼ真上から投写するので、影の写り込みが少なく、発表者自身も眩しくありません。
また、梁や照明等により天吊り位置に制限がある環境にも適しています。
VPL-FHZ85/80用。
1個
¥749,800
税込¥824,780
9日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。