液晶モニター・液晶ディスプレイ :「有機ELディスプレイ」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機ELが生み出す高速0.03msGTGの応答速度で革新的な動きを実現。液晶パネルでは実現不可能な残像を感じさせない速さで敵の動きをはっきりと捉え、プレイヤーを勝利に導きます。また、高リフレッシュレート480Hz表示に対応した極めてスムーズな動きで敵をいち早く発見し、正確な追跡を可能にします。ディスプレイ表示サイズをeスポーツ大会で広く採用されている24.5インチに切り替え可能な「24.5インチモード」を搭載。有機ELの優れた応答速度や画質を慣れ親しんだ24.5インチのサイズでお楽しみいただけます。表示位置はセンター(中央)またはボトム(下揃え)から選択でき、プレイスタイルに合わせてご使用いただけます。FPS専用の2つの画質モード「FPS Pro+」「FPS Pro」をFnatic Valorantチームと共同開発しました。最も敵を見やすいよう画質調整を行い、戦闘において優位な状況を生み出すFPS Pro+モード。eスポーツ大会で広く採用されているTN方式の液晶モニターの画質を再現するように画質調整を行ったFPS Proモード。2つのFPS専用画質モードをお楽しみください。
サイズ(inch)27V 表面処理アンチグレア 最大解像度2560×1440 色(本体)ブラック パネル駆動方式有機ELパネル
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷