絞り込み
ブランド
  • SONY
  • サンワサプライ(3)
  • トライメイト(1)
  • Anker(アンカー)(2)
  • JAPANNEXT(128)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(64)
  • Philips(59)
  • ASUS(エイスース)(40)
  • BenQ(ベンキュー)(37)
  • LG(34)
  • シャープ(27)
  • EIZO(21)
  • EPSON(20)
  • タッチパネルシステムズ(19)
  • Samsung(18)
  • Dell Technologies(18)
  • プリンストン(13)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
  • ITPROTECH(11)
  • Gechic(ゲシック)(9)
モニターサイズ
  • 15.6(1)
  • 27(1)
  • 55(1)
解像度
  • 1920×1080(1)
  • 3840×2160(1)
入力端子
  • DC(1)
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(4)
  • USB(4)
  • その他(1)
  • ステレオミニジャック(2)
DC・DisplayPort・HDMI・USB・その他・ステレオミニジャック
パネル駆動方式
  • IPS(1)
IPS
表面処理
  • ノングレア(1)
ノングレア
アスペクト比
  • 16:9(2)
16:9
色(本体)
  • ブラック(1)
ブラック
コントラスト比
  • 1000:1(1)
  • 1200:1(1)
  • 1400:1(1)
1000:1・1200:1・1400:1
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

液晶モニター・液晶ディスプレイ :「USB C HDMI」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
55V型 業務用ブラビアBT30K 4Kディスプレイ SONY55V型 業務用ブラビアBT30K 4KディスプレイSONY
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
【輝度】450cd/m2【バックライト】直下型LED【解像度】3840×2160【パネル】IPS 60Hz対応【高画質プロセッサー】HDR X1【超解像エンジン】4K X-Reality PRO【広色域】トリルミナス プロ【OS】Android TV (Ver. 10)【プロモード】搭載【キャスト系】Apple Airplay / Google Cast【ソニーロゴ位置】正面【ACアダプターレス】対応【端子位置】すべて側面
付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) 16×17、単4形乾電池(2個)、電源コード(50V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式質量(kg)15.9[スタンド含む16.9]消費電力(W)213[待機時0.5]対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0cm、対角138.8cm機能広色域:トリルミナス プロ、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、スピーカー種類:エックス バランスド スピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト 400000:1)ディスプレイ55V応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1画素数水平3840×垂直2160(4K)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[スタンド含む]123.3×71.3×7.2[123.3×78.3×33.9]年間消費電力量(kWh/年)198省エネ基準達成率(%)62(目標年度2026年度)バックライトLEDバックライトパネル液晶パネル入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1TVチューナー地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇モニターサイズ55VVESA対応横300×縦300mm無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP輝度(cd/m2)450
ゲーミングモニター SONYゲーミングモニターSONY
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
リフレッシュレート240Hz表示に対応。秒間240枚フレームのスムーズな動きで、素早く動く敵にも今まで以上の照準の合わせやすさを実現。また、より早いタイミングで敵が表示されるため、敵に遅れを取ることがありません。ディスプレイ側で映像に合わせて表示枚数を決める可変リフレッシュレート(VRR)の中でも、NVIDIA G-SYNC CompatibleとVRR(HDMI2.1)の両方に対応。ゲーミングPCでもPlayStation5でも、チラつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減します。sRGBカバー率99%の高色域表示に対応。高い色再現性で、美しいゲームの世界を色鮮やかに表現します。また、10.7億色表示に対応しているため、グラデーションもなめらかに描きます。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080アスペクト比16:9入出力端子DisplayPort×1 (Ver. 1.4)/HDMI×2 (Ver. 2.1)、USB Type-C×1 (DP Alt Mode Upstream)、USB Type-B×1 (Upstream)/USB Type-A×3 (Downstream)、ヘッドホン出力×1 (3.5mm Jack)モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
空間再現ディスプレイ(法人向け) SONY空間再現ディスプレイ(法人向け)SONY
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷
それはもはや、もうひとつの現実。 目の前にまったく新しい映像空間が現れる。 「空間再現ディスプレイ(Spatial Reality Display)」は、ソニー独自の視線認識技術により、裸眼のままでもクリアで色鮮やかな立体視体験を実現します。 3Dコンテンツ制作やデザイン確認の現場だけではなく、イベント会場やショールーム、店舗といった、一般のお客様が対象となる現場での活用が可能。 実在感のある空間表現がさまざまなビジネスシーンで新たな可能性をもたらします。 ソニー[法人向け]空間再現ディスプレイ(Spatial Reality Display)は、保証を3年間受けられます。 さらに専用の法人様向け電話窓口も開設しているので、お問い合わせや修理相談もすぐにできます。
規格4K/UHDコントラスト比1400:1解像度3840×2160接続端子HDMI input×1、USB-C×1(USB 3.2 Gen1 Type-C)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ15.6型
ホームシアタープロジェクター  ブラック VPL-XW7000BC SONYホームシアタープロジェクター ブラック VPL-XW7000BCSONY
1,998,000税込2,197,800
1個
8日以内出荷
ソニー独自の新開発ネイティブ4Kパネル0.61型「4K SXRD」を搭載。これにより、高精細かつ自然な表現が可能になり、被写体の輪郭や微妙なディテールまでクリアに描きだします。反射シリコン層は、正確に反射されるシャドウとブラックにより優れた光制御を提供し、さらに新しい液体材料を使用することにより、光の耐久性と反射率を向上させました。原色(赤、緑、青)ごとに1つのLCOSチップを使用して、リアルな色とトーンを提供する3チップ構成となっています。ソニー独自の新開発高度かつ鮮明なACF(アドバンストクリスプフォーカス)レンズにより画面全体で高品位な映像を体験できます。70mmの非球面フロントレンズはフォーカスエリアを広げ、隅から隅まで鮮明な画像を保証します。フローティングフォーカスシステムは、2つの可動レンズグループと超低分散ガラスを利用して、正確な色再現を備えた歪みの少ない画像を実現します。高評価を得ているブラビアの高性能映像プロセッサーをプロジェクター用にカスタマイズした「X1(TM) Ultimate for projector」を搭載。「オブジェクト型超解像」、「デュアルデータベース分析」、「オブジェク型HDRリマスター」、「デジタルフォーカスオプティマイザー」「ダイナミックHDRエンハンサー」で各画面上のオブジェクトのリアルタイム処理を強化し、ホームシネマではこれまでにない質感、色、コントラスト、リアリズムを備えた高ダイナミックレンジの画像が得られます。「フライアイレンズ」、「新素材の蛍光体ホイール」によりサイズの最小化を実現。また、「高密度レーザーダイオード」と「高効率光学フィルター」により輝度効率の向上を実現。従来のモデルよりも高い色量を実現し、高いコントラストを維持しながら、高輝度と広い色域を実現します。
仕様●カラースペース:BT.709、BT2020●シフト:V:+/-0.85V(電動)、H:+/-0.36H(電動)●投写サイズ:60-300型●投写方式:3SXRDパネル・3原色液晶投写方式付属品リモコン RM-PJ24、単3形乾電池×2、プロジェクター用電源コード、レンズキャップ、簡易説明書、保証書(3年あるいは、12,000時間の早い方)質量(kg)約14電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大:約420(待機時:約0.3/リモートスタート(入)時:約0.5)レンズ2.14倍ズームACFレンズ(電動)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×210×517(レンズ、突起部含まず)光源レーザーダイオード運転音(dB)約26入力端子HDMI入力端子:2系統(18Gbps対応、HDCP 2.3対応、CEC非対応)光源寿命レーザー:約20000時間(目安で保証値ではありません)対応信号720×576/50p、720×480/60p、1280×720/50p、1280×720/60p、1920×1080/50i、1920×1080/60i、1920×1080/24p、1920×1080/50p、1920×1080/60p、1920×1080/120p、3840×2160/24p、3840×2160/25p、3840×2160/30p、3840×2160/50p、3840×2160/60p、4096×2160/24p、4096×2160/25p、4096×2160/30p、4096×2160/50p、4096×2160/60p色(本体)ブラック端子コントロール:トリガー出力:1系統(ミニジャック:DC 12V、最大100mA)、RS-232C:D-sub 9ピン(凸)×1、LAN:RJ-45×1、10BASE-T/100BASE-TX、IR IN / OUT:IN:1、3Dシンクロ:対応(ステレオミニプラグ)、USB端子:対応(DC 5V、最大500mA:アップデート用)明るさ(Lm)3200(工場出荷時)コントラストダイナミック:∞:1パネルソニー製0.61型4K SXRD、24883200画素(8294400×3)(ハイフレームレート対応)
液晶モニター・液晶ディスプレイ