2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗練された超スリムなプロファイルと 2.2 kg の総重量を備えた 22 インチ FHD IPS ディスプレイにより、持ち運びが容易になります。統合されたキャリングハンドル/キックスタンド、Z軸調整機能付きの高さ調整可能なCクランプ、柔軟な配置のためのパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリ。60 ワットの電力供給を備えたフル機能の USB-C、HDMI、イヤホン ジャックなどの豊富な接続オプション。非常にバランスのとれたオーディオを実現するサブウーファーを備えた強力な 2.1 チャンネル オーディオ。ENERGY STAR 認証のエネルギー効率を備えた環境に優しい設計で、FSC 認証紙でパッケージされています
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品HDMIケーブル、USBtypeCケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット 質量(kg)約4、約6(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時13以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、TraceFreeテクノロジー:搭載、QuickFit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載、Adaptive-Sync:搭載 最大応答速度(m/sec)5(GTG) 調整範囲(mm)高さ:0~180 角度調整範囲上下(チルト)上20°~下5°、左右(スウィーベル)左右90°、縦回転(ピボット)左右回り90° コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.248 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(左右:上下)178° VESAマウント(mm)100 スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:HDMI:V:48~100Hz/H:30~111KHz、TYPE-C:V:48~100Hz/H:30~111KHz 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む) モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

・27インチQHD IPSモニター、洗練された超薄型デザイン&軽量で持ち運びに便利。・キャリーハンドル/キックスタンド、高さ調整可能なC型クランプ(Z軸調整機能)、柔軟な設置を可能にするパーティション用フックキットなど、複数の設置オプションやアクセサリーを搭載。・70W給電に対応したフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載。・サブウーファーを搭載したパワフルな2.1chオーディオがバランスのとれた音響を実現。・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得のエネルギー効率に配慮した環境配慮設計とFSC認証紙によるパッケージ
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジーSPLENDID テクノロジーカラー温度 : 4 モードガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 GamePlus QuickFit HDCP : 2.2VRR テクノロジー : Adaptive-SyncGameFast Input テクノロジーShadow Boost ディスプレイウィジェットセンターブルーライト低減●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°(アーム)左右角度調節(スウィーベル) 左右90°高さ調節 0~180mmZ軸調整 0~144mm縦回転(ピボット) 右回り90° 付属品CクランプアームHDMI ケーブルL型ドライバーパーティションフーク電源アダプター電源コードクイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書 質量(kg)約4.81、約7.5(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時 19以下スタンバイ時 0.5以下 型番MB27ACF 寸法(cm)61.1 x 75.6 x 30.1 (スタンド含む) 液晶パネルパネルサイズ:27型ワイドバックライト:LEDパネル種類:IPS表面仕様:アンチグレア最大解像度:2560×1440画素ピッチ:0.233mm視野角:水平178°/垂直178°最大輝度:300cd/m2(typ.)コントラスト比:1500:1(typ.)応答速度:5ms(GTG)最大表示色:約1677万色広色域対応:Color Space (sRGB):99%フリッカーフリー:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカーSpeaker : あり, 2.1 channelWoofer : 搭載(1.5W) RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~111KHz(H)/ 48~100Hz(V)TYPE-C: 30~111KHz(H)/ 48~100 Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode/USB PD 70W)HDMI x1オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 対応VESA規格75mm×75mm
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷