液晶モニター・液晶ディスプレイ :「有線 lan アダプタ usb」の検索結果
関連キーワード
超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ
IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング
USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ
スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵
内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現
標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備
7800mAhバッテリー内蔵
ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。
※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。
WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む)
ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。
ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。
背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。
ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。
フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。
ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい
付属品ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー
質量(kg)スタンド付き正味重量:1.09
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5
コントラスト比コントラスト比(標準):1200:1(typ)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1
ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10, H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m2 (typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
電源(V)/電流(A)DC5/3(off mode)、DC9(on mode)
表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー対応(1W×2)
バッテリー容量(mAh)7800
色(本体)ブラック
ワイヤレス通信ワイヤレスプロジェクション対応
各種認証テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライト
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V)
I/OポートUSB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
最大300個のLEDルーメン出力と720pのネイティブ解像度
短焦点レンズは、1メートルの距離から40インチの画像を投影し、3.2メートルで最大120インチの画像を投影します。
接続機能には、モバイルデバイス用のワイヤレスミラーリング、HDMI、USB Type-A、イヤホン出力ジャックが含まれます
内蔵の6000mAhバッテリーは、3時間のビデオ投影または12時間のオーディオ再生を提供します
ハーマンカードンによるサウンドと3つのオーディオモードを備えた10WBluetoothステレオスピーカー
美しい生地で仕上げられたユニークなマグカップ型のデザイン
ZenBeam Latteは最大300 LEDルーメンの輝度と720pのネイティブ解像度を備えています。40~120インチ(1~3.2メートル)の投影サイズで、あらゆる部屋を家族全員が楽しめるホームシネマに変えます。
無線接続:ZenBeam Latteはワイヤレスミラーリングをサポートしています。スマートフォン、タブレット、その他のモバイルデバイスからコンテンツを簡単にストリーミングして高精細なエンターテイメントを簡単にお楽しみいただけます。
有線接続:幅広い入力端末に互換性を持つHDMIポートと、デバイスへの充電(出力電力:5W)にもご利用いただけるUSB 3.1ポートを備えています。
ZenBeam Latteの風合い豊かなファブリックデザインは、緻密に調整されたHarman Kardon (ハーマンカードン)のスピーカーサウンドをより一層引き立てます。音響環境を補い、音の浸透性を高めるスピーカーに加え、放熱性に配慮した設計により、常に最高のオーディオ性能を実現します。
ASUS独自のAudioWizardソフトウェアによる動画・音楽・ゲーム向けのプリセットモードで、さまざまなシーンに最適な音をお届けします。
ムービーモード:ボーカルと全体的なオーディオを強調することで、まるで本格的な劇場で聴くような臨場感あふれる音をお楽しみいただけます。
ミュージックモード:低音を強調し、さまざまな音楽ジャンルに対応する幅広いオーディオレンジを実現します。
ゲームモード:没入感あふれるゲームサウンドとボーカルを強調することで、ワンランク上のゲーム体験をお楽しみいただけます。
付属のキャリーポーチで、ZenBeam Latteを手軽に持ち運びできます。また、大容量バッテリーを内蔵し、最大3時間(エコモード)の連続投影を可能にします。これらの機能を備えたZenBeam Latteは、ご家族やご友人との屋外での鑑賞パーティーに最適です。
Video Links※機能を使うと、個人の YouTube 動画ライブラリをまとめて管理できます。このプリインストールされたソフトウェアは、YouTube がプレイリスト外の動画を自動的に再生するのをブロックするため、子供も安心してコンテンツを楽しむことができます。※Androidでのみご利用いただけます。
プロジェクターが発するブルーライトは、さまざまな面に反射、吸収され、実際に目に届くブルーライトの量は大幅に軽減されています。
プリインストールされたサードパーティのAptoide TVアプリ※で、お気に入りのビデオや映画をお楽しみにただけます。※免責事項:ASUS ZenBeam Latteは、Aptoide TV、YouTube、Netflix、その他のストリーミングサービスなどの第三者が所有および運営する機能を搭載しています。ASUSは、上記プラットフォームで利用可能なコンテンツについて、管理を含め一切の責任を負わないものとします。
仕様シャーシの色:グレー+ブラック、三脚穴:はい、調整可能なスタンド:はい
その他音響ノイズ(標準):30dBA、音響ノイズ(ECO):28dBA
付属品キャリングバッグHDMIケーブルアダプタ電源コード保証書QSGユーザーマニュアル(Web)リモコンAAAバッテリー
質量(g)正味重量:585
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時:36以下、スタンバイ時:0.5以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×131×90
バッテリーリチウムイオンバッテリー
コントラスト比400:1
運転音(dB)30dB (標準)
解像度ネイティブ:1280×720、最大入力:1920×1080
表示機能Splendid:プレゼンテーションモード、標準モード、シアターモード、ECOモードキーストーン調整:±40°(垂直)、自動キーストーン:搭載アスペクト比:自動(16:9 / 4:3)、プロジェクターの配置:フロントテーブル、リアテーブル、正面天井、後部天井、HDCPサポート:搭載、自動台形補正:サポート(タテ)
保証期間購入日より2年間の日本国内保証
スピーカー5W×2、オーディオテクノロジー:Harman / Kardon
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~90
画面サイズ画面サイズ:40~200型、ディスプレイテクノロジー:0.23 DLP(R)、光源:LED、LEDの寿命:30000時間、明るさ:300LEDルーメン、彩度(sRGB):120%、表示色:16.77M
ワイヤレス通信Wireless Projection
使用レンズスローレシオ:1.2:1(38インチ @ 1m)投影距離:0.8m~3.2m投影サイズ:30~120型投影オフセット:100%±5%ズーム比:固定フォーカス:マニュアル
Bluetooth搭載
アスペクト比16:9
Wi-FiWiFi:Embedded
I/OポートHDMI×1、USB 2.0 Type-A ポート×1(電源出力5V / 1A)、3.5mmステレオミニジャック
ブルーライトカット対応
駆動時間(時間)3 ※エコモード動作時
バッテリー容量(Wh)22
1台
¥51,980
税込¥57,178
77日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。