液晶モニター・液晶ディスプレイ :「角R」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・34 インチ ウルトラワイド 21:9 (3440 x 1440) 1500R 曲率、178° の広視野角パネル。・HDMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートによる幅広い接続性で最大限の柔軟性を実現。・USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングしてディスプレイにデータやビデオ信号を転送できるほか、ケーブル 1 本でノート PC を最大 65W で充電できます。・人間工学に基づいたデザインで、傾斜、回転、高さを調整でき、快適な視聴体験を実現。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を採用し、快適な視聴体験を実現。・グリーン サステナビリティ: 紙製パッケージとエネルギー効率の高い環境基準
付属品HDMIケーブルUSBCケーブル電源コードクイックスタートガイド保証書 質量(kg)約9.52、(本体・パッケージ込)約14.1 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時 28.8以下スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 型番VA34VCPSN 機能【搭載技術/機能】映像エンジンSplendid搭載ASCRテクノロジー搭載TraceFreeテクノロジー搭載QuickFit機能搭載VividPixelテクノロジー搭載GamePlus機能搭載GameVisual機能非対応ブルーライトフィルター搭載HDCP搭載PictureinPicture搭載PicturebyPicture搭載NVIDIAG-SYNC非対応AMDFreeSync/Adaptive-Sync搭載ExtremeLowMotionBlur技術搭載 角度調整範囲上下角度調節(チルト) 上35°~下5°左右角度調節(スウィーベル) 左180°~右180°高さ調節 0~130mm コントラスト比(標準)3000:1 液晶パネル34型ワイド、バックライト:LED、パネル種類:VA、表面仕様:ノングレア、最大解像度:3440×1440、曲率:1500R、画素ピッチ:0.2318mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:300 cd/m(Typ)、コントラスト比:3000:1(Typ)、応答速度 (グレー→グレー):4ms (GTG)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、ダイナミックディミング:非対応、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載 解像度3440×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ケンジントンセキュリティースロット搭載 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~225KHz(H)/48~100Hz(V)USB-C,DisplayPort:225~225KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-Cx1(DPAltMode&PD65W)DisplayPort1.4×1HDMI(v2.0)x1アナログ入力 非対応USBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-ALAN RJ45オーディオ入力 非対応オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャックUSBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-ALAN RJ45オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)80.93×48.39×21.14(スタンド含む) モニターサイズ34型ワイド パネル駆動方式VA 対応VESA規格100mm×100mm
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

34.1インチ、21:9、3800RのIPSカーブディスプレイで、フレームレスデザイン。国際的な色規格である100% sRGBおよび100% Rec. 709ワイドカラーガムット。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。最大限の柔軟性を備えた、DisplayPort over USB-C(96Wの電力供給を備えた)、DisplayPortデイジーチェーン、HDMI、USBハブ、およびRJ45 LANポートを含む幅広い接続性。上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品Display port ケーブル、HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源コード、キャリブレーションレポート、ProArtウェルカムカード、保証書 質量(kg)約10.8、約16.3(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時26.9以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、Adaptive-Sync 調整範囲(mm)高さ:0~130 角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右15° コントラスト比1000:1 液晶パネルパネルサイズ 34.1型ワイド、バックライト LED、曲率 3800R、画素ピッチ 0.2325mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 300cd/m (typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載 解像度3440×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2W x2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.0) x 2、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)81.72 ×(43.92~56.92) ×24 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100mm×100mm
1台
99,980 税込109,978
78日以内出荷

240Hzのリフレッシュレートにより臨場感あふれるゲーム体験を実現する34インチ湾曲ウルトラマンワイド (3440 x 1440) OLEDゲーミングモニター。特製ヒートシンクと先進的なエアフローデザインで、より効率的な冷却効果を実現し、焼き付きのリスクを減らします。VESA DisplayHDR 400 True Blackに対応し、99%のDCI-P3色域とDelta E < 2の色差で優れたHDRパフォーマンスを提供します
仕様【液晶パネル】バックライトOLED、曲率800R、画素ピッチ0.231mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度450cd/m 、応答速度0.03ms(GTG)、最大表示色約1億737万、広色域対応ColorSpace(sRGB)135%、ColorSpace(DCI-P3)99%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400Trueblack、フリッカーフリー搭載 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB ケーブル、USB-C ケーブル、VESA マウントキット、保証書 質量(kg)13.5 (本体・パッケージ込) 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 31W以下、スタンバイ時 0.5W以下 本体質量(kg)8.4 機能搭載技術/機能:Trace Free Technology : 搭載、Color Accuracy : △E<= 2、GamePlus : 搭載、Low Blue Light : 搭載 (Hardware Solution)、HDCP Support : 搭載, 2.2、Game Visual : 搭載、VRR Technology : 搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur :搭載、HDR Mode : Yes、Shadow Boost : Yes、Display Widget : Yes、 DisplayWidget Center、PIP (PBP) Technology :Yes、KVM Switch : Yes、 Smart KVM コントラスト比1500000:1 液晶パネル33.94型ウルトラワイド 解像度3440×1440 保証期間購入日より2年間の日本国内保証 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ: 0~110 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 DP:30KHz to 390KHz (H) / 40Hz to 240Hz (V)、HDMI:30KHz to 390KHz (H) / 40Hz to 240Hz (V)、Type-C:30KHz to 390KHz (H) / 40Hz to 240Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C Power Delivery : 90W、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 2.0 Type-A、オーディオ出力 ステレオミニジャック×1、SPDIF Out×1 本体寸法(cm)78.60×(44.10~55.10)×29.30 (スタンド含む) パネル駆動方式WOLED 上下角度調節【チルト】上:20°~下:5° 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節【左右】スウィーベル:15°
1台
199,800 税込219,780
78日以内出荷