1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・540Hz(OC)*のリフレッシュレートにより最高に滑らかなゲーム映像を映し出す、24.1型フルHD(1920×1080)Esports-TN (E-TN)ゲーミングモニター。・世界最速のTNパネル:従来のTNパネルより応答性が約50%向上したE-TN(Esports TN)パネルを採用。・スタンドのベース部分を内側に閉じることで、設置面積を縮小。・モーションブラー軽減機能を強化したNVIDIA(R) G-SYNC Ultra Low Motion Blur 2(ULMB 2)が動きの速い場面でも2000Hz以上のブレのない鮮明な映像を実現。・NVIDIA(R) Reflex Analyzerでシステム遅延を正確に把握
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 125%、HDR (High Dynamic Range) HDR10、フリッカーフリー 搭載 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort cable、HDMI ケーブル、Power adapter、Power cord、Quick start guide、ROG sticker、USB Type-B to Aケーブル、Warranty Card 質量(kg)スタンド付き:7.5 、スタンドなし:3.6 ブラック 電源(V)AC100~240 電圧(V)100-240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時 21以下、スタンバイ時 0.5以下、パワーオフモード: 0.3以下 機能GamePlus機能 搭載、GameVisual機能 搭載、VRR Technology 搭載(Adaptive-Sync) コントラスト比1000:1 液晶パネル24.1型ワイド 画素ピッチ0.277mm 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平170°/垂直160° 応答速度0.2ms(GTG) 高さ調節110mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 最大輝度(cd/m2)400 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24-240Hz(V)/30-255KHz(H)、DP: 1-510Hz(V)/510-510KHz(H) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 x 1、HDMI (v2.0) x 2、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)55.7×(39.2~50.2)×25.5 パネル種類TN 表面仕様ノングレア 最大表示色約1670万色 対応VESA規格100×100mm 角度調節上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左30°~右30°
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング