液晶モニター・液晶ディスプレイ :「LED表示灯 角」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32インチ 4K UHD (3840×2160) Fast IPS プロフェッショナルゲーミングモニター、リフレッシュレート160Hz(オーバークロック)。 HDMI 2.1により、クロマサブサンプリング(4:4:4)を使用することなく、PlayStation® 5やXbox Series X のネイティブ4K 120Hzのゲームに対応 NVIDIA G-SYNCに対応し、独自のVariable Overdriveテクノロジーにより、涙の出ないシームレスなゲームを実現します。 DisplayHDR 600に対応したハイダイナミックレンジ(HDR)技術と96%のDCI-P3色域により、優れたコントラストとカラーパフォーマンスを実現。 人間工学に基づいて設計されたスタンドは、スイベル、チルト、高さの調節が可能です。 最新のゲームコンソールでネイティブ4K/120Hzのリフレッシュレートを実現 48 Gbpsのフルバンド幅を持つHDMI 2.1 (詳細) 可変リフレッシュレート(VRR) 自動低遅延モード 最新のグラフィックスカードを搭載したPCで4K/144Hzを実現 4Kの高解像度をDisplayPort 1.4ポート一つで高速転送できるDisplay Stream Compression (DSC)技術を搭載 160Hz(OC)の高速リフレッシュレートと1msの応答時間(GTG)をがにじみやモーションブラーのない滑らかな映像を実現します。 可変リフレッシュレート (VRR) をデフォルトで有効にすることで、対応のNVIDIA GeForce GTX グラフィックスカードでシームレスかつティアリングのないゲーム体験をお楽しみいただけます。 HDRテクノロジーと量子ドット技術により、従来のディスプレイより広色域、高コントラストを実現しました。明るく輝く白とより深い漆黒で、映画のような美しい映像を表現します。 ROG Strix XG32UQには、あらかじめ設定された6つの可変オーバードライブモードがあります。オーバードライブの設定をフレームレートの変動に合わせて動的に調整することで、画面のブレを抑え、非常に滑らかな映像を実現します。 ゲーム用に特化した便利な機能として、GamePlus機能を搭載しています。この機能を使えば、ライバルに対して、より有利にゲームを楽しむことができます。本機能はプロゲーマーの意見を元に共同開発され、ゲーマーの皆さんの練習とスキルアップを図るものです。 ゲームタイトルに合わせて、7つのプリセットから最適な表示モードを選択できるGameVisual機能を搭載。ホットキーやOSDメニューから瞬時に切替が可能です。 液晶ディスプレイのLEDバックライトは輝度調節のために目に見えない速さで明滅を行っています。それがフリッカー(チラツキ)です。目には見えませんが、そのフリッカーが目に負担をかけて疲労の原因になると言われています。 本製品では、LEDバックライトの制御にDC(Direct-Current)方式を採用することで、フリッカーを発生しないようにしています。 ブルーライトを軽減する機能を搭載しており、目の疲れや肩こりの原因になると言われているブルーライトを大幅に抑えることができます。ASUSのブルーライト軽減機能は、ドイツの第三者調査機関であるTUV Rheinlandの認証を取得しています。 本製品は、HDMI 2.1やUSB 3.2、DisplayPortTM 1.4等の豊富な接続オプションを備えており、様々な機器を接続することができます。 ROG Strix XG32UQのスタンドは、前後の角度(チルト)、左右の角度(スウィーベル) 、画面の高さそれぞれの調整が可能で、理想的な視聴姿勢を簡単に見つけることができます。また、VESAマウントにも対応しており、壁にかけて固定することもできます。
仕様三脚ソケット:はい、チルト:+20°~-5°、スイベル:+20°~-20°、高さ調整:0~80mm、VESAウォールマウント:100×100mm、ケンジントンロック:はい 付属品カラー事前キャリブレーションレポート、 ディスプレイポートケーブル、 HDMI超高速ケーブル、 電源アダプター、 電源コード、 クイックスタートガイド、 ROGポーチ、 ROGステッカー、 USB 3.0 ケーブル、 保証書、 壁掛けスペーサーネジ×4 質量(kg)スタンド付き正味重量:8.9、スタンドなしの正味重量:5.77 規格4K/UHD 消費電力(W)使用時:35以下、スタンバイ時:0.5以下 電圧(V)(50/60Hz)100-240 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:728.18×(539.87~459.87)×279.93、固定スタンドなしの寸法:728.18×428.52×87.12 コントラスト比標準:1000:1(typ)、HDR:最大1000000:1(HDRon) 最大解像度3840×2160 ディスプレイパネルサイズ(インチ):32、色空間 (DCI-P3):96%、色空間 (sRGB):130%、パネルバックライト:LED、ディスプレイ表示領域(H×V):708.48×398.52mm、ピクセルピッチ:0.1845mm、明るさ(標準):450cd/m2(typ.)、明るさ(HDR、ピーク):600cd/m2(HDR on)、視野角 (CR≧10):178°/ 178°、応答時間:1ミリ秒(GTG)、表示色:1073.7M(10ビット)、HDR (High Dynamic Range):DisplayHDR 600 Certified、フリッカーフリー:搭載、リフレッシュレート(最大):160Hz 表示機能ASCRテクノロジー:搭載、トレースフリーテクノロジー:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、色精度:△E、ゲームプラス:搭載、低ブルーライト:搭載、HDCPサポート:2.2、ゲームビジュアル:搭載、VRRテクノロジー:フリーシンクプレミアムプロ&G-SYNC互換、Extreme Low Motion Blur技術:搭載、シャドウブースト:搭載、表示ウィジェット:搭載、PIP(PbP)テクノロジー:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック 高さ調節 各種認証テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライト、VESA ディスプレイHDR 600、AMDフリーシンクプレミアムプロ、G-SYNC互換 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:DP:30kHz~350kHz(H)/47Hz~160Hz(V)(OC)、HDMI2.1:30KHz~20KHz(H)/47HZ~144Hz(V) I/Oポートディスプレイ ポート 1.4 DSC×1、HDMI (v2.1)×2、USB ハブ:2×USB 3.2 第1世代 タイプ A、3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
139,800 税込153,780
62日以内出荷