液晶モニター・液晶ディスプレイ :「ディスプレイ用 LEDライト」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター
エコ商品
仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし サイズ23.8型 ピッチ0.2745×0.2745mm 電源100 - 240VAC 50/60Hz 適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム 表面処理ノングレア 本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17 最大消費電力(W)30 コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178° (水平)/178° (垂直) 走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI) 走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI) ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m ) 入力端子VGA 、HDMI 1.4 スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)250
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 322pf FHDモニター
エコ商品
仕様●標準消費電力:20W●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:規制の対象機器でない●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:378.2×488.0×180.4mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:294.3×488.0×51.3mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電源OFF時消費電力:0.5W未満●応答速度(G to G):5ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック サイズ21.5型 ピッチ0.2480×0.2480 mm 電源100 - 240VAC 50/60Hz 適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム 表面処理ノングレア 本体質量(kg)スタンドあり:3.25、スタンドなし:2.86 最大消費電力(W)25 コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI&DisplayPort) 走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI&DisplayPort) ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m) 入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2 スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250
1台
14,980 税込16,478
欠品中

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 322ph FHDモニター
進化を遂げた。見やすく目に優しい画面で。生産性を最大化する21.5インチモニター(高さ調整機能付きモデル)。視覚体験を向上。高品質のIPSパネル、FHD解像度、最大100Hzのリフレッシュレートにより、シャープな画像と滑らかな動きを実現します。快適に集中する。HP Eye Ease、色精度の高いハードウェア低ブルーライトフィルター、高さと傾きの調整機能でゾーンに留まります。クリーンなデザイン。スリムなベースとなめらかな3面マイクロエッジベゼルと内蔵のデュアルダウンファイアスピーカーで画面に焦点を合わせ続けます。より良い明日を。築くために作られた。ENERGY STAR(R)認証とEPEAT(R)登録により、高い省エネ基準を満たしています。
仕様●VESA/ダイレクトマウント対応:VESA100mm/○※接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。●付属ケーブル:HDMIケーブル×1、DisplayPort(TM)ケーブル×1、電源ケーブル×1●表示サイズ:21.5インチ●表示色(最大):約1,677万色 質量(kg)スタンド有り:約3.73、、スタンド無し:約2.55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:488.5×196.4×349.6(最小)~449.6(最大)、スタンド無し:488.5×51.3×294.4 コントラスト比(標準)1000:1 画素ピッチ0.248×0.248mm 輝度250cd/m2 最大解像度1920×1080(フルHD) 保証期間3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証又、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能 応答速度5ms 入力端子VGA、HDMI1.4、DisplayPort(TM)1.2 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー アスペクト比16:9 パネルIPSパネル/LEDバックライト
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP E27 G5 27インチFHDモニター
エルゴノミクスデザイン&環境にも配慮した最新世代ディスプレイ。
規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 最大解像度1920×1080(75Hz) 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPSパネル/LEDバックライト
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP E22 G5 21.5インチFHDモニター
背面デザインにもこだわり性能進化も果たしたG5世代 21.5インチモニター。
規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 最大解像度1920×1080(75Hz) 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPSパネル/LEDバックライト
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms サイズ23.8型 ピッチ0.2745×0.2745mm 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム 表面処理ノングレア 本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38 コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort) 走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort) ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m) 入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2 スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250
1台
19,980 税込21,978
欠品中