絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • サンワサプライ(4)
  • LG(2)
  • EIZO(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • 一ノ坪(1)
モニターサイズ
  • 21.5(1)
  • 23.8(4)
  • 24(1)
  • 27(1)
解像度
  • 1920×1080(5)
  • 1920×1200(1)
  • 2560×1440(1)
入力端子
  • DisplayPort(6)
  • HDMI(7)
  • RGB(VGA)(1)
  • USB(2)
パネル駆動方式
  • IPS(3)
  • VA(1)
表面処理
  • ノングレア(7)
ノングレア
色(本体)
  • ブラック(1)
ブラック
コントラスト比
  • 1000:1(2)
  • 1500:1(4)
  • 3000:1(1)
1000:1・1500:1・3000:1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

液晶モニター・液晶ディスプレイ :「通信機器」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP Series 5 Pro 524pn WUXGAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 5 Pro 524pn WUXGAモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:150mm●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール非搭載、BTモジュール非搭載●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°サイズ24型ピッチ0.27×0.27mm電源100 - 240 VAC 50/60 Hz表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)解像度1920×1200ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-130 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ24型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なしサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源100 - 240VAC 50/60Hz適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17最大消費電力(W)30コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178° (水平)/178° (垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI)ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m )入力端子VGA 、HDMI 1.4スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
HP Series 3 Pro 322pf FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 322pf FHDモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
仕様●標準消費電力:20W●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:規制の対象機器でない●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:378.2×488.0×180.4mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:294.3×488.0×51.3mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電源OFF時消費電力:0.5W未満●応答速度(G to G):5ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラックサイズ21.5型ピッチ0.2480×0.2480 mm電源100 - 240VAC 50/60Hz適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.25、スタンドなし:2.86最大消費電力(W)25コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI&DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI&DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
HP Series 5 Pro 527pu 27インチQHD USB-Cモニター(27型ワイド/2560×1440/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 5 Pro 527pu 27インチQHD USB-Cモニター(27型ワイド/2560×1440/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証)HP(日本ヒューレット・パッカード)
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●上下角度調整(チルト)機能:上:25°、下:-5°●モニタ形状:平面サイズ27型ピッチ0.23×0.23mm電源100 - 240 VAC 50/60 Hzサイズ(inch)27表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)解像度2560×1440ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-155 kHz走査周波数(垂直)50-75 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)RoHS指令(10物質対応)対応輝度(cd/m2)350
HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証)HP(日本ヒューレット・パッカード)
58,480税込64,328
1台
翌日出荷
仕様●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●縦回転(ピボット)機能:±90°サイズ23.8型ピッチ0.28×0.28mm電源100 - 240 VAC 50/60 Hzサイズ(inch)23.8表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-115 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)RoHS指令(10物質対応)対応輝度(cd/m2)350
HP Series 5 Pro 524pf 23.8インチFHDモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort 1.2、HDMI 1.4/スピーカー:無し/3年間保証/チルト/スイーベル/高さ/ピボット回転) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 5 Pro 524pf 23.8インチFHDモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort 1.2、HDMI 1.4/スピーカー:無し/3年間保証/チルト/スイーベル/高さ/ピボット回転)HP(日本ヒューレット・パッカード)
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●モニタ形状:平面●高さ調整:150mm●縦回転(ピボット)機能:±90°●本体(色):ブラックサイズ23.8型ピッチ0.28×0.28mm電源100 - 240 VAC 50/60 Hzサイズ(inch)23.8表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-120 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4RoHS指令(10物質対応)対応輝度(cd/m2)350
HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無)HP(日本ヒューレット・パッカード)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5msサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
液晶モニター・液晶ディスプレイ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら