液晶モニター・液晶ディスプレイ :「A2」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
HP Engageスタビリティマウントスタンドアタッチメント。
1個
¥3,498
税込¥3,848
9日以内出荷
POSシステムオプション。HP Engage 16t カラムスタンド。
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
質量(kg)5.7(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ)
色ブラック
電源280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m
適合規格ENERGY STAR(R)適合、IT ECO適合、EPEAT(R)Silver適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:398×241×27、Verticalスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時:398×220×376.7(15°)、398×220×353.7(40°)
メモリー8GB(1×8GB)DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット)
スタンドVerticalスタンド、チルト 15~40°、スタビリティプレート付
ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920×1080、1620万色
使用環境温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時)
プロセッサーIntel(R)CoreTM i3-10100E(3.2-3.8GHz、6MBキャッシュ、4コア)
チップセットIntel(R)Q470E
セキュリティHP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability、Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable(via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート
内蔵カメラHP 5MPカメラ内蔵
インターフェイスHP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ、USB3.2 G2 Type-A/900mA×4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode/27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)
ストレージ256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD
内蔵グラフィックスIntel(R)UHD Graphics 630
無線LAN(内蔵)Intel(R)Wi-Fi 6 AX201+BlueTooth(R)5(802.11AX、2×2)
コントローラ(ネットワーク)Intel(R)I219-LM Gigabit Network Connection LOM
Thin Client VESA Spacer 20pcs。VESA Spacer。
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。