特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor
5メガピクセルの傾斜調整可能なウェブカメラ、前面スピーカー、デュアルマイク、シンプルなUSB-Cケーブル1本を備えたモニターで簡単に接続できます。
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

仕様●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●縦回転(ピボット)機能:±90° サイズ23.8型 ピッチ0.28×0.28mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度1920×1080ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-115 kHz 走査周波数(垂直)50-100 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1台
58,480 税込64,328
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP E24u G5 23.8インチFHD USB-Cモニター
ノートPCとの接続はUSB-Cケーブル1本のみハイブリッドワークに最適な最新世代モニター。
規格2K/FHD(Full-HD) 解像度2560×1080 画面サイズ23.8インチ アスペクト比16:9
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP E27u G5 27インチQHD USB-Cモニター
ノートPCとの接続はUSB-Cケーブル1本のみ ハイブリッドワークに最適な最新世代モニター。
規格WQHD 最大解像度2560×1440 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷

仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●上下角度調整(チルト)機能:上:25°、下:-5°●モニタ形状:平面 サイズ27型 ピッチ0.23×0.23mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz サイズ(inch)27 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度2560×1440ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-155 kHz 走査周波数(垂直)50-75 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター
RoHS
仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし サイズ23.8型 ピッチ0.2745×0.2745mm 電源100 - 240VAC 50/60Hz 適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム 表面処理ノングレア 本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17 最大消費電力(W)30 コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178° (水平)/178° (垂直) 走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI) 走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI) ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m ) 入力端子VGA 、HDMI 1.4 スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)250
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

質量(kg)5.7(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ) ブラック 電源280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m 適合規格ENERGY STAR(R)適合、IT ECO適合、EPEAT(R)Silver適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:398×241×27、Verticalスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時:398×220×376.7(15°)、398×220×353.7(40°) メモリー8GB(1×8GB)DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット) スタンドVerticalスタンド、チルト 15~40°、スタビリティプレート付 ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920×1080、1620万色 使用環境温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時) プロセッサーIntel(R)CoreTM i3-10100E(3.2-3.8GHz、6MBキャッシュ、4コア) チップセットIntel(R)Q470E セキュリティHP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability、Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable(via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート 内蔵カメラHP 5MPカメラ内蔵 インターフェイスHP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ、USB3.2 G2 Type-A/900mA×4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode/27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱) ストレージ256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD 内蔵グラフィックスIntel(R)UHD Graphics 630 無線LAN(内蔵)Intel(R)Wi-Fi 6 AX201+BlueTooth(R)5(802.11AX、2×2) コントローラ(ネットワーク)Intel(R)I219-LM Gigabit Network Connection LOM
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)