3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●縦回転(ピボット)機能:±90° サイズ23.8型 ピッチ0.28×0.28mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度1920×1080ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-115 kHz 走査周波数(垂直)50-100 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1台
58,480 税込64,328
翌日出荷

仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●上下角度調整(チルト)機能:上:25°、下:-5°●モニタ形状:平面 サイズ27型 ピッチ0.23×0.23mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz サイズ(inch)27 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度2560×1440ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-155 kHz 走査周波数(垂直)50-75 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

質量(kg)5.7(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ) ブラック 電源280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m 適合規格ENERGY STAR(R)適合、IT ECO適合、EPEAT(R)Silver適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:398×241×27、Verticalスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時:398×220×376.7(15°)、398×220×353.7(40°) メモリー8GB(1×8GB)DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット) スタンドVerticalスタンド、チルト 15~40°、スタビリティプレート付 ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920×1080、1620万色 使用環境温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時) プロセッサーIntel(R)CoreTM i3-10100E(3.2-3.8GHz、6MBキャッシュ、4コア) チップセットIntel(R)Q470E セキュリティHP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability、Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable(via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート 内蔵カメラHP 5MPカメラ内蔵 インターフェイスHP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ、USB3.2 G2 Type-A/900mA×4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode/27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱) ストレージ256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD 内蔵グラフィックスIntel(R)UHD Graphics 630 無線LAN(内蔵)Intel(R)Wi-Fi 6 AX201+BlueTooth(R)5(802.11AX、2×2) コントローラ(ネットワーク)Intel(R)I219-LM Gigabit Network Connection LOM
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)