液晶モニター・液晶ディスプレイ :「オフィスデスク」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今お使いのデスクにのせるだけで昇降デスクができあがるデスクコンバーターです。組み立て済みでお届け、デスクにのせるだけの簡単設置です。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。垂直方向に昇降し、デスク面以上の場所を取りません。キーボードトレイは作業面と同時に上下します。携帯電話やタブレットが入れられるスロットがついています。フットプリントは幅約79cmx奥行約53cmです。奥行が56cm以上のデスクに置くことをお勧めします。保証期間は2年間です。設置は必ず2人以上で行ってください。モニターなどは別売です。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、昇降デスクへ変換 セット内容デスクコンバーター本体、レッグカバー、ケーブルタイ 木目調グレー 本体質量(kg)約15.1 荷重範囲(kg)11.3 保証期間2年間 適合モニターサイズ24インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約320
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

今お使いのデスクにのせるだけで昇降デスクができあがるデスクコンバーターです。組み立て済みでお届け、デスクにのせるだけの簡単設置です。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。垂直方向に昇降し、デスク面以上の場所を取りません。キーボードトレイは作業面と同時に上下します。フットプリントは幅約95cmx奥行約59cmです。幅95cmx奥行が61cm以上のデスクに置くことをお勧めします。頑丈なつくりで保証期間は5年間です。設置は必ず2人以上で行ってください。モニターなどは別売です。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、昇降デスクへ変換 セット内容デスクコンバーター本体、ケーブルタイ ブラック 本体質量(kg)約25 荷重範囲(kg)4.5~18.1 保証期間5年間 適合モニターサイズ30インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約380
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

モニターアームに必要な機能を中心に搭載した、ベーシックでシンプルなモニターアームです。エルゴトロンが誇る品質はそのまま、コストパフォーマンスが高いモニターアームです。アームは1つの工具で簡単組み立て。デスクなどへの取り付けはクランプのみ、50mmまでの厚さに取り付け可能です。ポールの長さは33cm、アームは任意の位置に固定できます。高さはつまみで簡単調節、工具はいりません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使え、ノートPCを下に置けば2画面での作業が可能です。オフセット配置にすれば、さらにデスク上が広く使えます。ホームオフィスにもオフィスにも映える無駄のないすっきりとしたデザイン。安定性に優れ、モニターの落下や転倒を防ぎます。保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い セット内容組立済みベースとポールユニット、アーム、ピボット、取り付け金具 ブラック 取付方式クランプのみ(付属) 本体質量(kg)約2.8 荷重範囲(kg)8 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約37(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ34インチ 可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

モニターアームに必要な機能を中心に搭載した、ベーシックでシンプルなモニターアームです。エルゴトロンが誇る品質はそのまま、コストパフォーマンスが高いモニターアームです。アームは1つの工具で簡単組み立て。デスクなどへの取り付けはクランプのみ、50mmまでの厚さに取り付け可能です。ポールの長さは33cm、アームは任意の位置に固定できます。高さはつまみで簡単調節、工具はいりません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使え、ノートPCを下に置けば2画面での作業が可能です。オフセット配置にすれば、さらにデスク上が広く使えます。ホームオフィスにもオフィスにも映える無駄のないすっきりとしたデザイン。安定性に優れ、モニターの落下や転倒を防ぎます。保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い セット内容組立済みベースとポールユニット、アーム、ピボット、取り付け金具 ホワイト 取付方式クランプのみ(付属) 本体質量(kg)約2.8 荷重範囲(kg)8 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約37(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ34インチ 可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷