液晶モニター・液晶ディスプレイ :「アクセスポイント」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
FHDの4倍の解像度で、生き生きとした鮮やかな色とディテールを実現。また、IPSパネルならではの広い視野角でクリアなコンテンツをお届けします。LG従来型モデルより薄型のこのシリーズは、簡単に設置してスペースを節約できます。また、洗練されたアッシュブルーの色合いが、製品を設置した空間を美しく彩ります。UN640Sシリーズでは、SoCとウェブエンジンがアップグレードされたLG webOS22を使用して、複数のタスクをスムーズに行うことができます。LG webOSスマートサイネージプラットフォームは、直感的なGUIを使用してユーザーの利便性を向上します。埋め込みコンテンツとグループ管理システムを使用すると、別個のPCやソフトウェアを使用することなく、リモートコントロール、マウス、スマートフォン経由でコンテンツの編集と再生、プレイリストとグループのスケジュール設定、サイネージの管理を実行できます。誰でも簡単にコンテンツ管理を行うことが可能です。UN640Sシリーズは、単一のアカウントとサーバーで最大100ディスプレイを管理できる、SuperSign Control+の無料版をサポートしています。電力、音量、スケジュールをリモートで調整できます。また、ファームウェアアップデートをご利用いただけます。シスコソリューションに対応し、強力かつ統合型のコントロールを提供して、よりスマートなビデオ会議を実現することで効果的な仮想会議を可能にします。同じWi-Fiネットワークにおいてデバイス間のコンテンツミラーリングをご利用いただけます。UN640Sシリーズは、モバイル機器のワイヤレスアクセスポイントに利用できる仮想ルーターとして動作します。
付属品リモコン、電源ケーブル、卓上スタンド
質量(kg)8.8
規格4K
消費電力(W)82
サイズ(inch)43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)967×564×57.1 (スタンドを除く)
最大解像度3840×2160
解像度3840×2160
保証期間1年間
色(本体)ブラック
出入力端子HDMIx3/USB
アスペクト比16:9
モニターサイズ43
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)300
角度調節非対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。